| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613217812 Herst.-Nr.: 3217812 EAN/GTIN: 04260346272608 |
| |
|
| | |
| - Fördert Gesundheit und Fitness am Steharbeitsplatz
- Motiviert zum aktiven Stehen
- Kann Ermüdungserscheinungen reduzieren
- Integrierte Faszientools zur Selbstmassage und Stretching
- Barfuß, mit Socken oder Schuhen verwendbar
Blackroll Stehmatte "Smoove Board": Entlastung für den gesamten KörperDie Blackroll Stehmatte "Smoove Board" ist aus weichen, elastischen und druckentlastenden Materialien gefertigt und erlaubt Ihnen das Stehen barfuß oder mit Socken. Besonders vorteilhaft: Das Material ist für das lange Stehen ausgelegt und kann Ermüdungserscheinungen in Beinen und Füßen entgegenwirken. Die Oberfläche der Matte ist ergonomisch geformt und so strukturiert, dass die Füße stimuliert und der Körper, sowie die Gelenke von Druck entlastet werden. Die Rillen und Wölbungen haben dabei eine aktivierende Funktion und unterstützen bei der Dehnung der Waden. Produktdetails:- Material: ETPU & EPP
- Maße (LxBxH): 44×43×5,5 cm
- Gewicht: 1,55 kg
Lieferumfang:- 1x Blackroll Smoove Board
- 1x Blackroll „Mini”
- 1x Blackroll „Faszienball”
- 1x Blackroll „Twister”
Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz/Grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Matten, Matte, Fitnessmatte, Fitnessmatten, Gesundheitssport, Stehmatte, Stehmatten |
| | |
| |