Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Beinpresse 45° "OV", Plate-Loaded 50 mm Hantelscheiben...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612845106
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2845106
EAN/GTIN:
     04044475226486
Suchbegriffe:
Funktionsstemme
Hantelscheiben
Muskelaufbau
Beinbeuger

  • Zur Stärkung der Bein- und Gesäßmuskulatur
  • Rückenlehne in der Neigung verstellbar
  • Strukturierte Fußplatte für sichereres Training
  • Gummifüße für festen Stand der Beinpresse
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Beinpresse 45° "OV", Plate-Loaded: Trainieren in verschiedenen Trainingspositionen
Mit der Sport-Thieme Beinpresse 45° "OV", Plate-Loaded trainieren Sie Ihre Bein- und Glutaeusmuskulatur effizient – ermöglicht wird dies durch die 45°-Stellung der Rückenlehne, sowie der individuell bestückbaren Scheibenaufnahme. Die Rückenlehne lässt sich über einen Drehknauf leicht in ihrer Neigung verstellen – so gestalten Sie das Fitnesstraining variabel. Eine weitere Scheibenaufnahme befindet sich vorderhalb des Trainingsgerätes: zur platzsparenden Verstauung der nicht benötigten Gewichtsscheiben. Die Fußablage ist strukturiert, sodass Sie einen festen Stand mit Ihren Füßen beim Abdrücken der Platte bekommen.

  • Geräteausführung: Einzelstation; Kraftstation
  • Muskelgruppe: Beine; Gesäß
  • Einsatzbereich: Professionell
  • Elemente: Beinpresse; Funktionsstemme
  • Stellfläche: Kompakt (bis 2,5 m²)
  • Material: Metall
  • Material Polster : Kunstleder
  • Rohrstärke: 3-4 mm
  • Polsterdicke : 45 mm
  • Polsterfarbe: Braun
  • Gestellfarbe: Silber
  • Max. Gewichtsbelastung: 250 kg
  • Gerätegewicht : 160 kg
  • Aufstellmaße (LxBxH): 232,5x100x150 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
50 mm Hantelscheiben-Aufnahme
Weitere Suchbegriffe: Beinheber, Beinpresse, Beinstrecker, Oberschenkeltrainer, sport-thieme hantelscheibe, hantelscheiben, kraft-training, Beintrainer, Bein-Maschine, Beinpressen, Krafttraining, Beintraining, Beinhebestation, Beinmuskeltrainer, Bein-Trainer, Bein-Training, Krafttrainer, Krafttrainingsübungen, Beinkraft, Krafttrainingsübung, Beinmuskelraining, Beinmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.907,15*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.094,54*
€ 4.872,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.030,81*
€ 4.796,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.938,88*
€ 4.687,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.907,15*
€ 4.649,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2845119
ab € 3.877,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.