Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adidas MMA-Handschuhe "Traditional Grappling" XL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612777229
Hersteller:
     adidas
Herst.-Nr.:
     2777229
EAN/GTIN:
     03662513383635
Suchbegriffe:
Box-Handschuhe
Boxhandschuh
Boxhandschuhe
Lederhandschuh

  • Bestens für das Grappling- Training im MMA- Bereich geeignet
  • Offener Daumen- und Fingerbereich
  • Zum Greifen und Schlagen entwickelt
  • Extra geschützter Finger- und Handrückenbereich
  • Breiter Klettverschluss für optimalen Sitz am Handgelenk


Adidas MMA-Handschuhe "Traditional Grappling": Für unterschiedliche Kampfsportarten
Ob beim MMA-, Muay-Thai- oder Box- Workout - die Adidas MMA-Handschuhe "Traditional Grappling" sind speziell für das Schlag- und Greif-Training im Kampfsportbereich entwickelt wurden. Durch den offenen Finger- und Daumenbereich bekommen Sie noch mehr Gefühl beim Trainieren. Der gepolsterte Finger- und Handrückenbereich sorgt für noch mehr Sicherheit während der Übungseinheiten.

  • Farbe: Schwarz-Rot
  • Größe: XL
  • Zielgruppe: Männer
  • Gewicht: 200 g
  • Produktart: Schlaghandschuhe; MMA-Handschuhe; Trainingshandschuhe; Grappling-Handschuhe
  • Innenmaterial: Polyester
  • Material Füllung: EVA-Schaum
  • Außenmaterial: Kunstleder
  • Besonderheiten: Offener Daumen- und Fingerbereich

Weitere Informationen:
Größe:
XL
Weitere Suchbegriffe: Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Sport-Handschuhe, Sporthandschuhe, Trainings-Handschuhe, Trainingshandschuhe, adidas boxhandschuh, box handschuhe, lederhandschuhe xl, Boxtraining, Boxen, Handschutz, Box-Training, Muay, Thai, MMA, Handschützer, Grappling, Boxsport, Handschuhe, Box-Trainingsgerät, Box-Trainingsgeräte, Kampfsporthandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 30,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 41,24*
€ 49,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 40,34*
€ 48,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 38,66*
€ 46,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 37,50*
€ 44,63
pro Paar
ab 20 Paar
€ 36,06*
€ 42,91
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 30,23*
€ 35,97
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
adidas
2777203
ab € 30,01*
Ähnlich
adidas
2777232
ab € 30,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.