| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612697505 Herst.-Nr.: 2697505 EAN/GTIN: 04006226027841 |
| | |
|
| | |
| - Massage-Matte mit Senso-Noppen für Wohlfühl-Effekt
- Erleichtert Körperwahrnehmung bei Yoga, Meditation und Entspannung
- Lieferbar in 2 Größen
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Die Togu Massagematte "Senso Matte" stimuliert die SinneMit der Togu Massagematte "Senso Matte" aktivieren Sie Wahrnehmung über die Fußsohle in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Bei der Togu Senso Matte „Mini“ sind es ca. 2000 Senso-Noppen, bei der Togu Senso Matte „Maxi“ sorgen ca. 7000 Senso-Noppen für Wohlbefinden. Die Matte eignet sich auch als Auflage für Massageliegen, Trainingsmatten und glatte Böden. Bei der taktilen Stimulation von Säuglingen aktivieren Sie auf kleinem Raum die Wahrnehmung der Kleinkinder. In der Ergotherapie, wie im Kindergarten können Sie die Massage-Matte in vielen Balance-Kombinationen mit anderen Unterlagen einsetzen. Produktdetails: - Material: Hochwertiges Ruton
- Farbe: Blau
Lieferbar in 2 Ausführungen: - Mini, 60x40 cm, Gewicht: 1,51 kg
- Maxi, 120x60 cm, Gewicht: 4,41 kg
Weitere Informationen: | | Größe: | Mini, 60x40 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Massagematte, Massagesitz, Massagesitzauflage, Massagestuhlauflage, massage auflage, Therapiematte, Wahrnehmungsförderung, Reflextraining, Basale, Stimulation, Fussreflexzonenmatte, Therapiematten, Massagematen, Massage-Matten, Massagedecke, Massagedecken, sensomatte, senso, matte, Reflexzonenmatte |
| | |
| |