Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Kurzhantel "Gummi Hex" 25 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612673253
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2673253
EAN/GTIN:
     04044475211154
Suchbegriffe:
Kurzhantel
Muskelaufbau
muskelaufbau

  • Rollt nicht weg dank eckigem Hantelkopf
  • Gerändelter Griff für besten Halt
  • Unterschiedliche Gewichtsstufen für intensives Krafttraining
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Sport-Thieme Kurzhantel "Gummi Hex": Die Hex-Hantel, die nicht wegrollt!
Die Sport-Thieme Kurzhantel "Gummi Hex" ist in den Gewichtsstufen 1-30 kg erhältlich und ermöglicht somit jedem ein individuelles auf den Fitnessstand abgestimmtes Krafttraining. Die Hantel ist aus Stahl gefertigt und besitzt einen verchromten und gerändelten Griff, für optimalen Halt auch mit schwitzigen Händen. Dank sechseckiger Formgebung der Hantelköpfe rollen die Gewichtstrainer nicht weg. Die Gummiummantelung schützt beim Herunterfallen der Kurzhantel zusätzlich den Bodenbelag vor Beschädigung.

Produktdetails:
  • Griff verchromt und gerändelt
  • Durchmesser Hantel 1-5 kg: 28 mm
  • Durchmesser Hantel 6-30 kg: 32 mm

  • Gewicht: 25,0 kg
  • Material: Gusseisen; Stahl; Gummi
  • Beschaffenheit Griff: gerändelte Oberfläche
  • Material Stange: Stahl
  • Beschichtung: Verchromt
  • Außenmaterial Scheibe: Gummi
  • Material Scheibe: Gusseisen

Weitere Informationen:
Gewicht:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: Hantel, Kraftsport, Hanteln, Fitness, kraft-training, Krafttraining, Kurzhanteln, Gewichte, Gummihantel, Home-Gym, Hexhantel, Hexhanteln, hexagonhantel, Zirkeltraining, Trainingsgeräte, Kraftausdauer, Oberkörpertrainer, Crosstraining, Allgemeine, verbessern, Zirkel-Training, HIIT, Trainingsgerät, HIT, High-Intensity-Training, HIT-Training, HIIT-Training, High-Intensity-Intervall-Training, Kraftausdauertraining
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,01*
€ 111,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,95*
€ 110,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,51*
€ 105,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,83*
€ 100,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2673107
ab € 3,58*
Ähnlich
Sport-Thieme
2673211
ab € 45,53*
Ähnlich
Sport-Thieme
2673224
ab € 52,61*
Ähnlich
Sport-Thieme
2673110
ab € 6,87*
Ähnlich
Sport-Thieme
2673237
ab € 58,94*
Ähnlich
Sport-Thieme
2673240
ab € 64,60*
Ähnlich
Sport-Thieme
2673279
ab € 104,12*
Ähnlich
Sport-Thieme
2673178
ab € 25,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.