Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Fitness, Kraftsport
>
Hanteln
>
Kurzhantel
>
Artikel
Sport-Thieme Kurzhantel "Gummi Hex" 17,5 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612673224
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
2673224
EAN/GTIN:
04044475211123
Suchbegriffe:
Kurzhantel
Muskelaufbau
muskelaufbau
Rollt nicht weg dank eckigem Hantelkopf
Gerändelter Griff für besten Halt
Unterschiedliche Gewichtsstufen für intensives Krafttraining
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Die Sport-Thieme Kurzhantel "Gummi Hex": Die Hex-Hantel, die nicht wegrollt!
Die Sport-Thieme Kurzhantel "Gummi Hex" ist in den Gewichtsstufen 1-30 kg erhältlich und ermöglicht somit jedem ein individuelles auf den Fitnessstand abgestimmtes Krafttraining. Die Hantel ist aus Stahl gefertigt und besitzt einen verchromten und gerändelten Griff, für optimalen Halt auch mit schwitzigen Händen. Dank sechseckiger Formgebung der Hantelköpfe rollen die Gewichtstrainer nicht weg. Die Gummiummantelung schützt beim Herunterfallen der Kurzhantel zusätzlich den Bodenbelag vor Beschädigung.
Produktdetails:
Griff verchromt und gerändelt
Durchmesser Hantel 1-5 kg: 28 mm
Durchmesser Hantel 6-30 kg: 32 mm
Gewicht: 17,5 kg
Material: Gusseisen; Stahl; Gummi
Beschaffenheit Griff: gerändelte Oberfläche
Material Stange: Stahl
Beschichtung: Verchromt
Außenmaterial Scheibe: Gummi
Material Scheibe: Gusseisen
Weitere Informationen:
Gewicht:
17,5 kg
... >
Fitnessgeräte
>
Hanteln
>
Kurzhanteln
Weitere Suchbegriffe:
Hantel
,
Kraftsport
,
Hanteln
,
Fitness
,
kraft-training
,
Krafttraining
,
Kurzhanteln
,
Gewichte
,
Gummihantel
,
Home-Gym
,
Hexhantel
,
Hexhanteln
,
hexagonhantel
,
Zirkeltraining
,
Trainingsgeräte
,
Kraftausdauer
,
Oberkörpertrainer
,
Crosstraining
,
Allgemeine
,
verbessern
,
Zirkel-Training
,
HIIT
,
Trainingsgerät
,
HIT
,
High-Intensity-Training
,
HIT-Training
,
HIIT-Training
,
High-Intensity-Intervall-Training
,
Kraftausdauertraining
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 69,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Kurzhantel "Gummi Hex" 10 kg
Sport-Thieme
2673194
€ 44,28*
Ähnlich
Sport-Thieme Kurzhantel "Gummi Hex" 12,5 kg
Sport-Thieme
2673208
€ 51,01*
Ähnlich
Sport-Thieme Kurzhantel "Gummi Hex" 15 kg
Sport-Thieme
2673211
€ 61,09*
Ähnlich
Sport-Thieme Kurzhantel "Gummi Hex" 20 kg
Sport-Thieme
2673237
€ 77,98*
Ähnlich
Sport-Thieme Kurzhantel "Gummi Hex" 22,5 kg
Sport-Thieme
2673240
€ 85,32*
Ähnlich
Sport-Thieme Kurzhantel "Gummi Hex" 25 kg
Sport-Thieme
2673253
€ 92,79*
Ähnlich
Sport-Thieme Kurzhantel "Gummi Hex" 27,5 kg
Sport-Thieme
2673266
€ 101,80*
Ähnlich
Sport-Thieme Kurzhantel "Gummi Hex" 3 kg
Sport-Thieme
2673123
€ 14,87*
Ähnlich
Sport-Thieme Kurzhantel "Gummi Hex" 4 kg
Sport-Thieme
2673136
€ 19,11*
Ähnlich
Sport-Thieme Kurzhantel "Gummi Hex" 5 kg
Sport-Thieme
2673149
€ 23,27*
Ähnlich
Sport-Thieme Kurzhantel "Gummi Hex" 6 kg
Sport-Thieme
2673152
€ 27,60*
Ähnlich
Sport-Thieme Kurzhantel "Gummi Hex" 7 kg
Sport-Thieme
2673165
€ 32,17*
Ähnlich
Sport-Thieme Kurzhantel "Gummi Hex" 8 kg
Sport-Thieme
2673178
€ 35,96*
Ähnlich
Sport-Thieme Kurzhantel "Gummi Hex" 9 kg
Sport-Thieme
2673181
€ 40,37*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.