Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Togu Dynair Ballkissen "XXL" Level III, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612031907
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     400404
EAN/GTIN:
     04006226021177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen

  • Das extra große Ballkissen
  • Trainiert Gelenkstabilität, Koordination, Gleichgewicht
  • Stimuliert die Fußreflexzonen durch Noppen
  • Geeignet auch für Übungen im hüftbreiten Stand
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Togu Dynair Ballkissen "XXL": Trainieren Sie aufrechte Haltung
Durch den großen Durchmesser trainieren Sie jetzt mit dem extra großen Togu Dynair Ballkissen "XXL" auch im hüftbreiten Stand. Die Therapie von Gelenkstabilität, Koordination und Gleichgewicht wird damit achsengerecht. Das angenehm weiche Material lässt ein gezieltes Training der Rumpfmuskulatur in Bauch- und Rückenlage zu. Der wabbelige Untergrund hat auch für Kinder einen hohen Aufforderungscharakter und macht Riesenspaß. Das Kissen ist auf der einen Seite mit sanften Noppen zur zusätzlichen Stimulierung der Fußreflexzonen ausgestattet und auf der anderen samtig-glatt. Trainieren Sie Stehübungen bitte nur mit Hilfestellung.

Schwierigkeitsgrade der Ballkissen:
  • Farbe Blau: Schwer
  • Farbe Schwarz: Sehr schwer

  • Trainingslevel: Einsteiger und Kinder
  • Übungen: Gleichgewicht; Koordination
  • Material: Ruton
  • Max. Belastbarkeit: 200 kg
  • Farbe: Blau
  • Höhe: 14 cm
  • Durchmesser: 50 cm

Weitere Informationen:
Schwierigkeitsgrad:
Level III, Blau
Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Balance Matte, Balance-Pad, Balanciermatte, Ballkissen, Ballsitzkissen, Gesäßkissen, Sitzkissen, togu aktivkissen, aktivkissen blau, balance kissen, Seniorensport, Senioren-Sport, Dynair, Senioren-Training, Functional, Training, Meditationskissen, Balance, Kissen, Seniorengymnastik, Senioren, Fitness, Gesundheitssport, Gummikissen, Gesund, sitzen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 5,90*
ab € 72,19*
€ 90,07*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 80,89*
€ 100,63*
Lager 479
14
€ 6,29*
ab € 82,46*
€ 102,35*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,35*
€ 121,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,76*
€ 121,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,54*
€ 116,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,46*
€ 112,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,46*
€ 98,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TOGU
939530
ab € 12,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.