Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sissel Balance-Kissen "BalanceFit"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611492936
Hersteller:
     Sissel
Herst.-Nr.:
     23907
EAN/GTIN:
     07640112123582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen

  • Speziell geformte Noppen für erhöhte Körperwahrnehmung
  • Noppen auf Vorder-/Rückseite in 2 unterschiedlichen Stärken
  • Bei Venenbeschwerden für die Fußmassage geeignet
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Sissel Balance-Kissen "BalanceFit" – mit unterschiedlichen Noppenstärken
Das Sissel Balance-Kissen "BalanceFit" ist bis 130 kg belastbar und in der Farbe Blau erhältlich. Über ein Nadelventil haben Sie die Möglichkeit, den Druck individuell zu regulieren und sich somit Ihrem Trainingsstand optimal anzupassen. Dank 2 unterschiedlich und speziell geformter Noppen sorgt das Fitnessgerät für eine erhöhte Körperwahrnehmung.

Produktdetails:
  • ø: ca. 34 cm
  • Belastbar bis 130 kg
  • Farbe: Blau
  • Mit Nadelventil zur individuellen Druckregulierung

  • Gewicht: 1,3 kg
  • Max. Belastbarkeit: 120 kg
  • Farbe: Blau
  • Durchmesser: 34 cm

Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Balance-Kreisel, Balancierkreisel, Balancierscheibe, Fitnesskreisel, Kreiselbrett, Sportkreisel, Therapiekreisel, Ballkissen, Ballsitzkissen, aktivkissen blau, aktivkissen sissel, balance kissen, Balance-Training, multifunktionsgerät, Koordinationstraining, Balancetraining, Koordinationstrainer, Sensomotorisches, Training, Durchblutung, Balance, Trainer, Balancekugel, Balance-Kugel, Koordinationsgeräte, Koordinationsgerät, Kissen, Fit, Pad, Gummikissen, pilates, disc
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 479
4
€ 6,29*
ab € 24,33*
€ 35,47*
2 Tage
2
€ 5,80*
ab € 26,34*
€ 36,96*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.