| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611284036 Herst.-Nr.: 400272 EAN/GTIN: 04006226019662 |
| | |
|
| | |
| - Wirbelsäulengymnastik durch dynamisches Sitzen
- Mit glatter Oberfläche und runden Noppen
- Trainiert Balance, Koordination und Muskulatur
- Schwierigkeitsgrad per Luftdruck regulierbar
- Inkl. Übungsposter
Das Togu Dynair Ballkissen "Senso", 33 cm mit regulierbarem LuftdruckDas Togu Dynair Ballkissen "Senso", 33 cm ist aus hochwertigem Ruton gefertigt und besteht aus einer glatten und einer genoppten Seite. Die Noppen bewirken eine Rücken- oder Fußmassage, sowie eine höhere Luftzirkulation beim Sitzen. Über ein Ventil können Sie die Luft regulieren und das Sitzen individuell auf Ihre Bedürfnisse anpassen. Je weniger Luft, desto wackeliger ist das Ballkissen während des Sitzens oder Ihrer Trainingseinheit. - Material: Ruton
- Durchmesser: 33 cm
- Farbe: Rot
- Max. Belastbarkeit: 500 kg
- Füllung: Luft
- Maße: ø 33 cm
- Anwendungsbereich: Kopf- und Halswirbelsäule; Bauch; Nacken; Rücken; Wirbelsäule
- Zielgruppe: Erwachsene
- Gewicht: 850 g
- Oberflächenbeschaffenheit: Glatt; Genoppt
Weitere Informationen: | | Farbe: | Rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Ballkissen, Ballsitzkissen, Gesäßkissen, Sitzkissen, togu ballkissen 33 cm, togu aktivkissen, balance kissen, Seniorensport, Senioren-Sport, Senioren-Training, Meditationskissen, Noppenbalancekissen, Noppenballkissen, Balance, Kissen, Seniorengymnastik, Senioren, Fitness, Gesundheitssport, Ballscheibe, Gummikissen, Kleingeräte, Igelsitzkissen, Dynairkissen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,87* | € 37,99* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 31,47* | € 41,66* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 31,45* | € 43,02* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 33,39* | € 44,25* | | | | Lager 479 | | | | | | € 6,29* | ab € 29,56* | € 44,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 479 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 479 | | Versand: Lager 479 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,29* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479 | | | Zeitraum: | innerhalb von 100 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|