| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611283020 Herst.-Nr.: 400150 EAN/GTIN: 04006226000271 |
| | |
|
| | |
| - Ideal für Rückentraining, Fitness, Gymnastik, Therapie
- Als Sitzkissen hält es die Bandscheiben in Schwung
- Mit angenehm samtig-glatter Oberfläche
- Schwierigkeitsgrad per Luftdruck regulierbar
- Mit Übungsposter
Das Togu Dynair Ballkissen "33 cm": Für ein effektives RückentrainingDas Togu Dynair Ballkissen "33 cm" ist im Durchmesser von 30 bis 80 cm erhältlich und hat eine samtig-glatte Oberfläche. Bei der Ausführung "Senso" ist eine Seite samtig-glatt und die andere Seite mit massierenden Noppen ausgestattet. Je nach Trainingsstand können Sie die Luft regulieren. Zu allen Original Dynair Ballkissen wird ein ausführliches Übungsposter mit vielen therapeutischen Übungen mitgeliefert. - Material: Ruton
- Gewicht: 2 kg; 2,0 kg
- Durchmesser: 33 cm
- Max. Belastbarkeit: 200 kg
- Farbe: Bunt
- Zielgruppe: Erwachsene
- Anwendungsbereich: Kopf- und Halswirbelsäule; Bauch; Rücken; Wirbelsäule; Nacken
- Füllung: Luft
- Maße: ø 33 cm
- Oberflächenbeschaffenheit: Glatt
Weitere Informationen: | | Farbe: | Bunt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Ballkissen, Ballsitzkissen, Gesäßkissen, Sitzkissen, togu ballkissen 33 cm, togu aktivkissen, balance kissen, Seniorensport, Senioren-Sport, Dynair, Senioren-Training, Meditationskissen, Balance, Kissen, Seniorengymnastik, Senioren, Fitness, Gesundheitssport, Ballscheibe, Gummikissen, Dynairkissen, Pilateskissen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,98* | € 39,26* | | | | Lager 479 | | | | | | € 6,29* | ab € 29,79* | € 45,93* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 34,57* | € 46,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 479 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 479 | | Versand: Lager 479 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,29* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479 | | | Zeitraum: | innerhalb von 100 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|