Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airex Gymnastikmatte "Fitline 140" Schiefer,Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611270541
Hersteller:
     Airex
Herst.-Nr.:
     1200800200001010000
EAN/GTIN:
     7613005059862
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
gymnastikmatte airex

  • Für Fitness im Verein, Studio, zu Hause, in der Prävention
  • Für Gymnastikübungen, funktionelle- und Senioren-Gymnastik
  • Ohne abstehende Ecken, liegt plan am Boden
  • Schaumstoff nimmt weder Schmutz noch Feuchtigkeit auf
  • Besonders leicht und handlich


Die Airex Gymnastikmatte "Fitline 140": Die kleine Matte für effektives Training
Die Airex Gymnastikmatte "Fitline 140" ist extrem leicht, sehr handlich und universell einsetzbar. Mit einer Länge von 1,40 m liegen Sie von Kopf bis Rumpf auf der Fitnessmatte. Lediglich die Beine befinden sich nicht darauf, was der Übungsvielfalt jedoch keine Einschränkungen bringt. Durch den geschlossenzelligen Schaumstoff und die pflegeleichte Oberfläche ist die Gymnastikmatte unempfänglich gegen Feuchtigkeit und Schmutz. Zusätzlich ist die Matte mit Sanitized ausgestattet. So ist Ihre Yogamatte dauerhaft und zuverlässig gegen Bakterien- und Pilzbefall geschützt. Dank der rutschfesten Oberfläche und der perfekten Planlage stehen Sie immer sicher auf der Trainingsmatte. Die optimalen Dämpfungseigenschaften bremsen einen Sturz sanft ab. Bei punktueller Belastung ist ein Durchdrücken auf den Boden unmöglich. Praktisch: Zusammengerollt nimmt die Airex Gymnastikmatte "Fitline 140" wenig Platz in Anspruch und kann ganz einfach verstaut werden.

Produktdetails:
  • Sanitized-Veredelung für optimalen Hygieneschutz
  • Enthält aktive, biozide Wirkstoffe - Wirkstoff Folpet

  • Mattenstärke: 1,0 cm
  • Matteneigenschaft: Latexfrei; Wassertauglich; Aufrollbar; Aufrollbar; Latexfrei; Wassertauglich; Abgerundete Ecken; Abgerundete Ecken; Abgerundete Ecken; Aufrollbar; Latexfrei; Wassertauglich
  • Mattenname: Fitline 140
  • Mattenfarbe: Schiefer
  • Mattenbreite: 60 cm
  • Mattenlänge: 140 cm
  • Material: Geschlossenzelliger Schaumstoff
  • Einsatzbereich: Fitnessstudio; Verein; Therapieeinrichtung; Fitnessstudio; Verein; Therapieeinrichtung
  • Gewicht: 1,2 kg
  • Einsatzzweck: Wassergymnastik; Fitness; Fitness; Wassergymnastik

Weitere Informationen:
Farben:
Schiefer
Ausführung:
Standard
Weitere Suchbegriffe: gymnastikmatte, Matten, Matte, Trainingsmatte, Matten-Gymnastikmatten, Sportmatte, Fitnessmatte, Gymnastik-Matten, Fitline, Gymnastikmatten, Bodenmatten, Bodenmatte, Airexmatte, Airex, Fitnessmatten, Gesundheitssport, sanitized, matte, Gymnastik-Matte, Yoga-Matten, Zirkeltraining, yogamatte, yoga, Yogamatten, Yoga-Matte, Faszien-Yoga, Faszien, Yoga, Zirkel-Training, Faszienyoga, Gymnastik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Airex
FITLINE140KI
ab € 43,43*
Ähnlich
Airex
FITLINE140PI
ab € 43,49*
Ähnlich
Airex
FITLINE140
ab € 43,49*
Ähnlich
Airex
3188112
ab € 46,90*
Ähnlich
Airex
3188125
ab € 46,71*
Ähnlich
Airex
3188138
ab € 46,77*
Ähnlich
Airex
3188109
ab € 46,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.