Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panzerglasfolie für Apple iPod Classic Video (Display+Rückseite) - BROTECT Flexibles Panzerglas Schutzglas Schutzfolie [Extrem Kratzfest 9H, Anti-Fingerprint, Anti-Kratz]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2700759
Package image 2700759
Package image 2700759
Product image B1289
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2700759
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2700759
EAN/GTIN:
     4059181298801
Suchbegriffe:
Displayfolie für MP3-Player
Displayfolie für Media-Player
Displayschutzfolie (MP3-Player)
Displayschutzfolie (Media-Player)

BROTECT AirGlass Premium Panzerglasfolie, der extraharte und ultraleichte Displayschutz für dein Gerät!

Der gläserne BRO ist neu in Europa und enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass, exklusiv von BROTECT!

Er ist 2-mal dünner und 2-mal leichter und dadurch auch viel flexibler als übliche Glasfolien auf dem Markt. Trotz seiner Flexibilität bietet er die extrastarke, kratzfeste Härte von Glas.

Die hohe Transparenz von AirGlass sorgt dafür, dass der Inhalt deines Displays gestochen scharf angezeigt wird. Gleichzeitig erhältst du durch die ultradünne Folie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, sodass Schmutz und Fingerabdrücke auf deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

Die flexible Klebeschicht ermöglicht, dass der BRO blasenfrei und sanft auf dein Gerät gleitet.

Der Kumpel für dein Gerät wird von unserem Experten-Team in Deutschland mit Sorgfalt hergestellt. Viel Spaß damit!

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass auf der Abziehlasche um!

Lieferumfang: BROTECT AirGlass Panzerglasfolie kompatibel mit Apple iPod Classic Video (Display+Rückseite) (1x Vorderseite und Rückseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Apple
Modellkompatibilität:
Für iPod Classic Video (Display+Rückseite)
Schutzart:
Vorderseite und Rückseite
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglas-Folie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
BROTECT AirGlass Panzerglasfolie kompatibel mit Apple iPod Classic Video (Display+Rückseite) (1x Vorderseite und Rückseite).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
MP3 und Media-Player
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolie für MP3-Player, Displayschutzfolie für Media-Player, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, iPod Zubehör, displayfolie panzerglas, displayfolie für mp3-player, bedifol displayschutzfolie, Apple iPod Classic Video (Display+Rückseite), A1238, MP3 und Media-Player, panzerglas, 9H, hybridglas, schutzglas, displayschutzfolie, handyschutz, handyfolie, handy-schutz-folie, echtglas, folie, panzerglas-folie, panzerfolie, display-schutz-folie, klebefolie, glasfolie, panzerschutzfolie, displayschutzglas glas-schutz-folie, displayfolie, tempered glass, screen protector, 3d full-cover, hüllen-freundlich, brotect, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 5,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,01*
€ 10,72
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,26*
€ 9,83
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,87*
€ 9,37
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,46*
€ 8,88
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 7,26*
€ 8,64
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,41*
€ 7,63
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 6,23*
€ 7,41
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 6,05*
€ 7,20
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 5,87*
€ 6,99
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 5,06*
€ 6,02
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
1800759
ab € 4,93*
Ähnlich
Bedifol
1900759
ab € 4,93*
Ähnlich
Bedifol
5100759
ab € 7,05*
Ähnlich
Bedifol
3900759
ab € 8,30*
Ähnlich
Bedifol
4200759
ab € 8,60*
Ähnlich
Bedifol
4100759
ab € 8,52*
Ähnlich
Bedifol
5300759
ab € 5,05*
Ähnlich
Bedifol
5600759
ab € 7,03*
Ähnlich
Bedifol
3800759
ab € 7,66*
Ähnlich
Bedifol
4000759
ab € 12,64*
Ähnlich
Bedifol
5900759
ab € 10,76*
Ähnlich
Bedifol
2100759
ab € 7,33*
Ähnlich
Bedifol
2000759
ab € 7,34*
Ähnlich
Bedifol
2900759
ab € 7,02*
Ähnlich
Bedifol
5800759
ab € 7,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.