Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2x Full-Cover Schutzfolie kompatibel mit Apple iPod Classic Video (Display+Rückseite) Full-Screen Displayschutz-Folie [3D Curved, Anti-Fingerprint, Kristall-Klar]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B16292
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5100759
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5100759
EAN/GTIN:
     4066208849397
Suchbegriffe:
Displayfolie für MP3-Player
Displayfolie für Media-Player
Displayschutzfolie (MP3-Player)
Displayschutzfolie (Media-Player)

Mit der BROTECT Flex Full-Cover Displayschutzfolie erhältst du den perfekten Rundumschutz für dein gewölbtes Display.

Passgenauer Rundumschutz
Die BROTECT Flex Schutzfolie wird in Deutschland passgenau für dein Apple iPod Classic Video (Display+Rückseite) zugeschnitten. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Mit der montierten Folie schützt du dein gewölbtes Display optimal vor Staub und Kratzern.

Super flexibel und stark
BROTECT Flex ist ein sehr innovatives Material, welches speziell für gewölbte Oberflächen entwickelt wurde. Die hohe Flexibilität und die starke Klebschicht bietet dir den perfekten Displayschutz für dein Apple iPod Classic Video (Display+Rückseite).

Self-Healing
Die Oberfläche der BROTECT Flex Full-Cover Displayschutzfolie ist mit einer speziellen Beschichtung versehen, wodurch kleine Kratzer innerhalb kürzester Zeit von selbst verschwinden. Überzeuge dich selbst.

Perfektes Touchgefühl
Selbstverständlich bleibt die Touchfunktion deines Displays nach wie vor erhalten. Dank der ausgezeichneten Qualität ist die Haptik der Folie kaum vom echten Displayglas zu unterscheiden. Wie immer kannst du dich voll und ganz auf den BRO verlassen.

Kristallklar
Selbstverständlich ist das hochwertige Material von BROTECT Flex hochtransparent. So behältst du den vollen Durchblick und siehst alle Inhalte auf Deinem Apple iPod Classic Video (Display+Rückseite) gestochen scharf.

Montage
Dank der speziell entwickelten Klebeschicht ist eine einfache Installation gewährleistet. Wichtig ist, dass du dich genau an Montageanleitung und -Video hältst. Falls nach der Installation kleine Luftblasen verbleiben, habe etwas Geduld – diese verschwinden innerhalb von 2 - 3 Tagen von selbst.

Kompatibel mit
Apple iPod Classic Video (Display+Rückseite)
A1238

Lieferumfang: 2x BROTECT Flex Full-Cover Displayschutzfolie kompatibel mit Apple iPod Classic Video (Display+Rückseite) (2x Vorderseite und Rückseite), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Apple
Modellkompatibilität:
Für iPod Classic Video (Display+Rückseite)
Schutzart:
Vorderseite und Rückseite
Material:
TPU, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Flex Full-Cover Displayschutzfolie kompatibel mit Apple iPod Classic Video (Display+Rückseite) (2x Vorderseite und Rückseite), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
HB
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
MP3 und Media-Player
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolie für MP3-Player, Displayschutzfolie für Media-Player, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, iPod Zubehör, displayfolie brotect, displayfolie für mp3-player, Apple iPod Classic Video (Display+Rückseite), A1238, MP3 und Media-Player, fullcover, displayschutzfolie, fullscreen, panzerglasfolie, full-body, schutzglas, 3D, folie, panzerfolie, rundum-schutz, voll-schutz, vollglas, rand-schutz, komplett-schutz, komplett, vollständige, abdeckung, edge-to-edge, case-friendly, stossfest, TPU, brotect
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 4,295*
€ 11,14*
Lager 478
1
€ 2,99*
ab € 6,92*
€ 12,20*
3 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 8,25*
€ 16,02*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,20*
€ 14,52
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,28*
€ 13,42
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,49*
€ 12,48
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,14*
€ 12,07
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 9,88*
€ 11,76
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 8,63*
€ 10,27
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 8,40*
€ 10,00
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 8,16*
€ 9,71
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 7,91*
€ 9,41
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 6,92*
€ 8,23
pro Beutel
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
1800759
ab € 4,91*
Ähnlich
Bedifol
1900759
ab € 4,93*
Ähnlich
BROTECT
3900759
ab € 8,29*
Ähnlich
BROTECT
5300759
ab € 5,06*
Ähnlich
BROTECT
3800759
ab € 7,69*
Ähnlich
BROTECT
4000759
ab € 12,66*
Ähnlich
BROTECT
5600759
ab € 4,355*
Ähnlich
BROTECT
4200759
ab € 8,62*
Ähnlich
BROTECT
4100759
ab € 8,52*
Ähnlich
Bedifol
2700759
ab € 5,06*
Ähnlich
Bedifol
5900759
ab € 10,79*
Ähnlich
Bedifol
2100759
ab € 8,39*
Ähnlich
Bedifol
2000759
ab € 7,18*
Ähnlich
Bedifol
2900759
ab € 7,07*
Ähnlich
Bedifol
5500759
ab € 7,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.