Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Antibakterielle Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Apple iPod Classic Video (Display+Rückseite) - Anti-Reflex Displayschutzfolie matt, Anti-Fingerprint, Anti-Kra...


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2100759
Package image 2100759
Package image 2100759
Product image B1289
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2100759
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2100759
EAN/GTIN:
     4059181578118
Suchbegriffe:
Displayfolie für MP3-Player
Displayfolie für Media-Player
Displayschutzfolie (MP3-Player)
Displayschutzfolie (Media-Player)

upscreen Bacteria Shield Matte, der antibakterielle und matte Premium Displayschutz für Ihr Apple iPod Classic Video (Display+Rückseite)

Ist Ihnen bewusst, dass Ihr Gerät eine Quelle für bakterielle Infektionen darstellt?

Ihr Gerät scheint sauber auszusehen, doch übertragen sich täglich viele Bakterien auf das Display. Dadurch befinden sich auf dem Display mehr Bakterien, als auf einer durchschnittlichen Toilettenbrille. Die herkömmliche Reinigung des Displays reicht nicht aus und kann diese Bakterien leider nicht beseitigen. Über die Hände oder den direkten Kontakt des Gerätes mit der Haut, können die Bakterien in Gesicht, Mund und Nase übertragen werden und Infektionen auslösen.

Wie funktioniert unsere antibakterielle Technologie?

Die antibakterielle Technologie ist in die Oberfläche der Schutzfolie eingearbeitet und beseitigt die Bakterien, welche sich auf dem Display befinden. Für den menschlichen Körper sind die aktiven Metalloxide harmlos, doch für die Bakterien tödlich. Die antibakterielle Beschichtung ermöglicht Ihnen zusätzliche Sicherheit bei der Verwendung Ihrer digitalen Geräte.

Zudem ist die antibakterielle Beschichtung Beständig gegen Lösungsmittel. Damit bleibt die Wirkung auch bei starken äußerlichen Einflüssen erhalten.

Diese Technologie wurde durch die von der deutschen Regierung akkreditierte Qualitylabs BT GmbH in Nürnberg getestet und mit der antimikrobiellen ISO Norm 22196 ausgezeichnet.

Weitere Eigenschaften

Matt, Optimiert für Multi-Touch, einfache Reinigung und rückstandsfreie Entfernung.

Warum eine Infektion riskieren? Montieren Sie upscreen Bacteria Shield Matte auf Ihrem Apple iPod Classic Video (Display+Rückseite) und genießen sie ein gesundes digitales Leben.

Kompatibel mit
Apple iPod Classic Video (Display+Rückseite)
A1238

Lieferumfang: upscreen Bacteria Shield Matte Premium Antibakterielle Displayschutzfolie kompatibel mit Apple iPod Classic Video (Display+Rückseite) (1x Vorderseite und Rückseite), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Apple
Modellkompatibilität:
Für iPod Classic Video (Display+Rückseite)
Schutzart:
Vorderseite und Rückseite
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Bacteria Shield Matte Premium Antibakterielle Displayschutzfolie kompatibel mit Apple iPod Classic Video (Display+Rückseite) (1x Vorderseite und Rückseite), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
MP3 und Media-Player
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolie für MP3-Player, Displayschutzfolie für Media-Player, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, iPod Zubehör, bedifol displayschutzfolie, displayfolie für mp3-player, pet displayschutzfolien, Apple iPod Classic Video (Display+Rückseite), A1238, MP3 und Media-Player, entspiegelungsfolie, display-schutz-folie, anti-keime, schutzfolie, anti-bacteria, anti-bakteriell, panzerfolie, anti-glare, hygiene, displayschutz, hygienische folie, display-folie, entspiegelt, upscreen, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 8,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 14,38*
€ 17,11
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,15*
€ 16,84
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,37*
€ 15,91
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,51*
€ 14,89
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,93*
€ 14,20
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 11,61*
€ 13,82
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 11,30*
€ 13,45
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 10,98*
€ 13,07
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 10,68*
€ 12,71
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 10,36*
€ 12,33
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,39*
€ 9,98
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
1800759
ab € 4,91*
Ähnlich
Bedifol
1900759
ab € 4,93*
Ähnlich
BROTECT
3900759
ab € 8,29*
Ähnlich
BROTECT
5300759
ab € 5,06*
Ähnlich
BROTECT
3800759
ab € 7,69*
Ähnlich
BROTECT
4000759
ab € 12,66*
Ähnlich
BROTECT
5100759
ab € 4,295*
Ähnlich
BROTECT
5600759
ab € 4,355*
Ähnlich
BROTECT
4200759
ab € 8,62*
Ähnlich
BROTECT
4100759
ab € 8,52*
Ähnlich
Bedifol
2700759
ab € 5,06*
Ähnlich
Bedifol
5900759
ab € 10,79*
Ähnlich
Bedifol
2000759
ab € 7,18*
Ähnlich
Bedifol
2900759
ab € 7,07*
Ähnlich
Bedifol
5500759
ab € 7,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.