Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kirschkernkissen, 20x60 cm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kirschkernkissen, 20x60 cm grau
Kirschkernkissen, 20x60 cm grau
Kirschkernkissen, 20x60 cm grau
Kirschkernkissen, 20x60 cm grau
Kirschkernkissen, 20x60 cm grau
Kirschkernkissen, 20x60 cm grau
Kirschkernkissen, 20x60 cm grau
Artikel-Nr.:
     4770-4885
Hersteller:
     FLEXEO
Herst.-Nr.:
     4885
EAN/GTIN:
     4260520774805
Suchbegriffe:
Heiz-Kissen
Heizkissen
Kirschkern-Kissen
Kirschkernkissen

Kirschkernkissen für die Mikrowelle - ideal zur Entspannung mit 100% Kirschkernfüllung

Entdecken Sie unser Kirschkernkissen - ein vielseitiges und nachhaltiges Wellness-Produkt. Hergestellt mit 100% Kirschkernfüllung in einer Baumwollschutzhülle, bietet dieses Kissen sowohl Wärme- als auch Kühlbehandlungen für optimalen Komfort und Wohlbefinden. Wählen Sie aus vier ästhetischen Designs und genießen Sie die Vorteile unserer nachhaltigen und einfach zu pflegenden Kirschkernkissen.

Funktionen und Merkmale unserer Kirschkernkissen

Unsere Kirschkernkissen zeichnen sich durch einzigartige Merkmale aus. Die Füllung besteht aus ausgewählten Kirschkernen, während die Schutzhülle aus 100% Baumwolle gefertigt ist. Ein innovatives 5-Kammersystem sorgt dafür, dass die Kirschkerne gleichmäßig im Kissen verteilt bleiben, was eine gleichmäßige und anhaltende Wärme- oder Kühlwirkung ermöglicht. Mit ihrer optimalen Größe von 60 cm x 20 cm sind sie ideal für verschiedene Anwendungsgebiete, von Nacken- und Schulterverspannungen bis hin zu Bauch- oder Unterleibsschmerzen.

Kirschkernkissen Anwendungen

Unsere Kirschkernkissen sind äußerst vielseitig. Sie können als Wärmebehandlung zur Linderung von Schmerzen oder Verspannungen verwendet werden oder als Kühlelement während der heißen Sommermonate dienen. Einfach in der Mikrowelle erwärmen oder im Kühlschrank abkühlen lassen und schon ist Ihr Kissen bereit für die Anwendung. Ideal für stressige Tage, entspannende Momente oder wenn man krank im Bett liegt.

Besonderheiten und Vorteile

Neben ihren vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten bieten unsere Kirschkernkissen auch zahlreiche Vorteile. Sie sind umweltfreundlich und wiederverwendbar, was sie zu einer nachhaltigen Wahl macht. Zudem sind sie in vier ästhetischen Designs erhältlich und kommen in einer stilvollen Geschenkverpackung, die sie zum perfekten Geschenk für Ihre Lieben macht. Die Pflege ist zudem unkompliziert – bei Bedarf können Sie das Kissen einfach mit einem feuchten Tuch abwischen.

Drei unterschiedliche Designs

  • Grau: Mit diesem Kirschkernkissen kann man nichts verkehrt machen. Das klassische Karomuster in dezentem Grau kommt immer gut an.
  • Türkis: Für alle die es ein wenig verspielter mögen bietet sich dieses florale Muster in einem frischen Türkis an.
  • Orange: Eine warme, freundliche Farbe gepaart mit einem floralen geometrischen Muster.

Wo kann man ein Kirschkernkissen kaufen?

Natürlich bei uns! Erleben Sie selbst die Vielseitigkeit und Vorteile unseres Kirschkernkissens und bringen Sie ein Stück Natur in Ihr Zuhause. Gönnen Sie sich diese kleine Oase der Entspannung oder machen Sie Ihren Lieben ein Geschenk, das ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden unterstützt. Steigern Sie Ihr Wohlbefinden auf natürliche Weise mit unserem Kirschkernkissen - Ihrem neuen, unverzichtbaren Begleiter für jeden Tag.

Q&A

1. Was ist ein Kirschkernkissen?

Ein Kirschkernkissen ist ein mit getrockneten Kirschkernen gefüllter Stoffbeutel. Es kann erwärmt oder gekühlt werden und dient zur Linderung von Schmerzen und Verspannungen. Es ist eine natürliche Alternative zu Heizdecken oder Kühlpacks.

2. Kirschkernkissen warm machen - Wie lange, darf ein Kirschkernkissen in die Mikrowelle?

Die genaue Zeit, die ein Kirschkernkissen in der Mikrowelle erhitzt werden sollte, hängt von der Leistung der Mikrowelle und der Größe des Kissens ab. Im Allgemeinen wird jedoch empfohlen, das Kissen bei einer mittleren Leistungseinstellung (etwa 600-700 Watt) für etwa 1-2 Minuten zu erhitzen. Es ist wichtig, das Kissen während des Erhitzens im Auge zu behalten, um zu vermeiden, dass es zu heiß wird und Verbrennungen verursacht oder sogar Feuer fängt. Einige Leute empfehlen auch, ein Glas Wasser in die Mikrowelle zu stellen, während das Kissen erhitzt wird, um eine zu starke Austrocknung der Kerne zu vermeiden. Nach dem Erhitzen sollte das Kissen immer zuerst auf einer nicht empfindlichen Oberfläche (wie z.B. einem Küchenbrett) und nicht direkt auf der Haut getestet werden, um sicherzustellen, dass es nicht zu heiß ist.

3. Wie verwendet man ein Kirschkernkissen?

Ein Kirschkernkissen ist vielseitig einsetzbar und kann sowohl für Wärme- als auch für Kältetherapie verwendet werden.

4. Kann man ein Kirschkernkissen waschen?

Unsere Kirschkernkissen haben eine abnehmbare Schutzhülle, die man waschen kann.

5. Kirschkernkissen Tiere für Kinder und Babys

Sehen Sie sich auch unsere Kirschkernkissen Kuscheltiere an, die perfekten Wärmekissen für Kinder!

6. Darf man ein Kirschkernkissen in der Schwangerschaft benutzen?

Während der Schwangerschaft ist es besonders wichtig, vorsichtig mit Wärmequellen zu sein, um Überhitzung und mögliche Schäden für das Ungeborene zu vermeiden. Wenn Sie ein Kirschkernkissen verwenden möchten, beachten Sie Folgendes:

  • Verwenden Sie das Kirschkernkissen in moderater Temperatur. Es sollte angenehm warm und nicht heiß sein.

  • Wie bereits erwähnt, können Sie das Kissen in der Mikrowelle für 1-3 Minuten bei 600-800 Watt oder im Backofen bei etwa 100°C für 10-15 Minuten erwärmen. Überprüfen Sie jedoch regelmäßig die Temperatur und passen Sie die Zeiten je nach Bedarf an.

  • Es ist weniger eine Frage der genauen Gradzahl als vielmehr des Wohlbefindens. Das Kissen sollte angenehm warm sein und nicht brennen oder unangenehm heiß sein.

  • Legen Sie immer ein Tuch oder einen Bezug zwischen das Kirschkernkissen und Ihre Haut, um das Risiko von Verbrennungen zu minimieren.

Wenn Sie unsicher sind oder Bedenken hinsichtlich der Verwendung von Wärme während der Schwangerschaft haben, sollten Sie immer Rücksprache mit Ihrem Arzt oder Ihrer Hebamme halten.

7. Darf man ein Kirschkernkissen zum schlafen benutzen?

Ja, man kann ein Kirschkernkissen zum Schlafen benutzen, jedoch sollte man folgendes beachten:

  1. Es sollte nicht zu heiß sein, um Verbrennungen zu vermeiden.
  2. Das Kissen kühlt im Laufe der Nacht ab.
  3. Es sollte bequem platziert werden, ohne unbequeme Positionen zu verursachen.
  4. Bei Kindern und Babys ist besondere Vorsicht geboten.

Immer sicherstellen, dass es angenehm und sicher ist, bevor man darauf schläft.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.