| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-991447 Herst.-Nr.: 50-3 EAN/GTIN: 4021176019418 |
| |
|
| | |
| durch das mit einer Rille versehene Rändelrad wird der Stehbolzen sicher gegen die Innenverzahnung gepresst · beim Ausdrehen befindet sich der Stehbolzen im Bereich des Schlüssels und kann nicht abbrechen · kräftige Ausführung · Betätigung durch Gabel- oder Ringschlüssel (gehören nicht zum Lieferumfang) · Anwendung: zum beschädigungsfreien Aus- und Eindrehen von Stehbolzen Weitere Informationen: | | Spannbereich mm: | 18 - 25 mm | Marke: | KUKKO | Spannbereich: | 3/4 - 1Ww ? |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ausdreher, 4157520225 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 53,95* | € 67,22* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 55,48* | € 68,90* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,21* | € 69,29* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 57,88* | € 72,32* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 59,15* | € 78,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|