Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUKKO ‎50-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KUKKO ‎50-2
KUKKO ‎50-2
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96967003
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     50-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bolzenausdreher
Stehbolzenausdreher
bolzenausdreher kukko
bolzenausdreher
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
68 mm
Gewicht
400 g
Logistikdaten
ASIN
B005HFHIYO
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 7 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
53-10
ab € 36,07*
Ähnlich
Kukko
53-12
ab € 34,90*
Ähnlich
Kukko
53-6
ab € 35,95*
Ähnlich
Kukko
53-8
ab € 35,98*
Ähnlich
Kukko
50-3
ab € 53,95*
Ähnlich
Kukko
50-1
ab € 36,18*
Ähnlich
Kukko
53-A
ab € 100,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.