Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehbolzenausdreher 53-10 f.Bolzen-D.10mm Körper-D.28mm L.71mm KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4157523006_1_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4157523006_1_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4157523010
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     53-10
EAN/GTIN:
     4021176342561
Suchbegriffe:
Bolzenausdreher
Stehbolzenausdreher
bolzenausdreher kukko
bolzenausdreher
zum Ein-/Ausdrehen von Stehbolzen · Klemmung der Stehbolzen erfolgt durch drei exzentrisch angeordnete Walzen im Gerätekörper · Stehbolzendrehkörper aus Stahl · mit 1/2 Innenvierkant und 21 mm Außensechskant · Außenansatz zur Links- und Rechtsbetätigung durch Knarre oder Schraubenschlüssel (gehören nicht zum Lieferumfang) · Anwendung: zum beschädigungsfreien Aus- und Eindrehen von Stehbolzen Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 71mm · Körper-Ø: 28mm · Gewicht: 220g · Antriebsvierkant mm: 12,5mm
Weitere Suchbegriffe: Ausdreher, Stehbolzendreher
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 36,13*
€ 43,74*
2 Tage
5
1
€ 5,50*
ab € 36,08*
€ 43,75*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 36,88*
€ 44,68*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 36,97*
€ 44,87*
Lager 1375
1
€ 5,95*
ab € 39,84*
€ 50,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
50-2
ab € 49,24*
Ähnlich
Kukko
53-12
ab € 34,90*
Ähnlich
Kukko
53-6
ab € 35,95*
Ähnlich
Kukko
53-8
ab € 35,98*
Ähnlich
Kukko
50-3
ab € 53,95*
Ähnlich
Kukko
50-1
ab € 36,18*
Ähnlich
Kukko
53-A
ab € 100,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.