| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4157520225 Herst.-Nr.: 50-3 EAN/GTIN: 4021176019418 |
| |
|
| | |
| durch das mit einer Rille versehene Rändelrad wird der Stehbolzen sicher gegen die Innenverzahnung gepresst · beim Ausdrehen befindet sich der Stehbolzen im Bereich des Schlüssels und kann nicht abbrechen · kräftige Ausführung · Betätigung durch Gabel- oder Ringschlüssel (gehören nicht zum Lieferumfang) · Anwendung: zum beschädigungsfreien Aus- und Eindrehen von Stehbolzen Weitere Informationen: | | Spannbereich mm: | 18 - 25 mm | Marke: | KUKKO | Spannbereich: | 3/4 - 1Ww ″ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ausdreher |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 53,95* | € 67,22* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 55,48* | € 68,90* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,21* | € 69,29* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 57,88* | € 72,32* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 54,15* | € 73,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|