Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag Fertigmatte L1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatzbodenbelag Fertigmatte L1500
Arbeitsplatzbodenbelag Fertigmatte L1500
Artikel-Nr.:
     4757-989229
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     SD010702
EAN/GTIN:
     5060087956732
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
zweilagige, langlebige Premium-Ergonomiematte mit griffiger Tränenblechoberfläche · DUALlayer: geschäumte PVC-Unterseite, extrem robuste, selbstlöschende PVC-Oberseite · leichte Resistenz gegen Öle und Fette · Temperaturbeständigkeit von 0 °C bis +60 °C · Materialstärke 14 mm · abgeschrägte Mattenränder reduzieren Stolpergefahren
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Länge:
1500 mm
Oberfläche:
Tränenblechoptik
Farbe:
schwarz/gelb
Ausführung:
Fertigmatte
Stärke:
14 mm
Material:
PVC
Marke:
COBA
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte schwarz pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Bodenbelag, Fußbodenbelag, ESD-Arbeitsplatz-Bodenbeläge, 9149455455
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
17
Frei Haus
ab € 145,30*
€ 176,71*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,14*
€ 177,29*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,14*
€ 177,29*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,45*
€ 183,51*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,78*
€ 276,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,41*
€ 328,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,80*
€ 309,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,60*
€ 280,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,53*
€ 270,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 220,20*
€ 262,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,78*
€ 248,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
AL060703C
ab € 41,36*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060003C
ab € 31,52*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060702
ab € 52,43*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060002
ab € 41,46*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010002
ab € 48,37*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060701
ab € 21,86*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010001
ab € 22,74*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010040C
ab € 51,35*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010030C
ab € 38,02*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010003C
ab € 32,75*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060001
ab € 20,71*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010040
ab € 470,56*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010010
ab € 8,598*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010030
ab € 349,83*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010020
ab € 113,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.