Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coba Europe Schwarz Anti-Ermüdungsmatte Antirutsch Gummi Gerippt, COCArib, Rolle, 10m x 0.9m x 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4181096
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     RR010030
EAN/GTIN:
     5060087956626
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Länge = 10m
Dicke = 6mm
Breite = 0.9m
Anti-Rutsch = Ja
Mattenmaterial = Gummi
Oberflächentyp = Gerippt
Produktformat = Rolle
Reihe = COCArib
Ölbeständig = Ja
Farbe = Schwarz
Chemikalienresistenz = Ja

COBArib Fine – Gerillte Standardlaufmatte aus Gummi. COBArib anti-slip ist eine geriffelte, fein gerippte Gummimatte mit Anti-Ermüdungseigenschaften. Die Anti-Ermüdungs-Bodenmatten eignen sich hervorragend für hohe Beanspruchung und sind für trockene oder nasse Bereiche geeignet. Eine lose verlegte, leicht zu reinigende Anti-Ermüdungsmatte, die auch als Abdeckung für Werkbänke verwendet werden kann. Die COBArib Antirutschmatte schützt vor kalten Böden und sorgt auch für eine gewisse Schalldämmung. Eine vielseitige, langlebige Anti-Ermüdungsmatte aus Gummi, die vor langen Standzeiten und Rutschgefahren schützt. Eigenschaften und Vorteile:. Lose verlegte Bodenmatte. Fein gerippt, geriffelt. Kann als Abdeckung für Werkbänke verwendet werden. Anti-Ermüdung. Rutschfest. Hergestellt aus Naturkautschuk. Langlebig, strapazierfähig. Geeignet für nasse und trockene Umgebungen. Geringer Schallschutz. Hohes Verkehrsaufkommen. Farbe: Schwarz. Stapelhöhe 3 mm oder 9 mm. Temperaturbereich -20°C bis +80°C. Isoliert gegen kalte Bodenflächen. Einfach zu reinigen. Anwendungen:. Nasse oder trockene Bereiche. Industrieausführung. Werkbankbereiche. Arbeitsplätze. Gehwege. Abdeckung für Werkbänke. Chemische Beständigkeit gegen?. Sehr milde Säuren. Wasser. Wie reinigen?. Bürsten. Abspritzbar. Druckwaschen. Mildes Reinigungsmittel verwenden. Schwarze Anti-Ermüdungsmatten:. Best.-Nr. ; 4181074 4181074 – RR010020 – Gewicht 34 kg, Mattenhöhe 3 mm. Best.-Nr. ; 4181068 4181068 – RR010010 – Gewicht 26 kg, Mattenhöhe 3 mm. Best.-Nr. ; 4181096 4181096 – RR010030 – Gewicht 63,8 kg, Mattenhöhe 6 mm. Best.-Nr. ; 4181103 4181103 – RR010040 – Gewicht 85,2 kg, Mattenhöhe 6 mm
Weitere Informationen:
Länge:
10m
Dicke:
6mm
Breite:
0.9m
Anti-Rutsch:
Ja
Mattenmaterial:
Gummi
Oberflächentyp:
Gerippt
Produktformat:
Rolle
Reihe:
COCArib
Ölbeständig:
Ja
Farbe:
Schwarz
Chemikalienresistenz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gummiläufer, Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Riefengummimatte, Riffelgummimatte, Rillengummimatte, arbeitsplatz-bodenbelag schwarz naturkautschuk, riffelgummimatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, 4181096, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsbodenbeläge, Anti-Ermüdungsmatten, Coba Europe, RR010030, Site Safety, Safety Flooring, Anti-Fatigue Mats
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Stück
Frei Haus
ab € 350,42*
€ 428,83*
16 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 372,21*
€ 439,51*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 387,35*
€ 460,75*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 438,34*
€ 516,89*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 412,20*
€ 519,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,83*
€ 510,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,90*
€ 506,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,31*
€ 487,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,88*
€ 452,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,42*
€ 417,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
SD010702
ab € 145,17*
Ähnlich
Coba Plastics
SD010701
ab € 59,48*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010915
ab € 136,20*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010609
ab € 57,11*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060703C
ab € 41,12*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060003C
ab € 31,60*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060702
ab € 52,84*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060002
ab € 41,54*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010002
ab € 48,50*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060701
ab € 21,88*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010001
ab € 22,55*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010003C
ab € 33,02*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060001
ab € 20,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.