Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschrank H820xB680xT280mm brillantbl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalschrank H820xB680xT280mm brillantbl
Regalschrank H820xB680xT280mm brillantbl
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-986847
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     790056A2
EAN/GTIN:
     4250633314302
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion mit robuster Pulverbeschichtung · Türen mit Kastenversteifung · Fachböden aus verzinktem Stahlblech, Tragfähigkeit 50 kg, höhenverstellbar im 17,5-mm-Raster · Gesamttragfähigkeit 250 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punktverriegelung · Türöffnungswinkel 135° · Wahlweise leer oder komplett bestückt mit PROMAT-Sichtlagerkästen.
Weitere Informationen:
Anzahl Sichtlagerkästen:
ohne Kästen
Anzahl Fachböden:
6
Ausstattung:
mit Türen
Breite:
680 mm
Korpus:
brillantblau, RAL 5007
Gesamttragfähigkeit:
250 kg
Fronten:
brillantblau, RAL 5007
Tragfähigkeit pro Fachboden:
50 kg
Material:
Stahlblech
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,75*
€ 249,87*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,57*
€ 251,11*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,21*
€ 263,29*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,44*
€ 267,51*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,19*
€ 280,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,87*
€ 297,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,53*
€ 286,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,18*
€ 266,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,76*
€ 259,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 213,17*
€ 253,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,75*
€ 229,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
9000453818
ab € 0,80*
Sonstiges
PROMAT
9000453819
ab € 0,82*
Sonstiges
PROMAT
9000453820
ab € 0,80*
Sonstiges
PROMAT
9000453821
ab € 0,80*
Sonstiges
PROMAT
9000453812
ab € 1,71*
Sonstiges
PROMAT
9000453813
ab € 1,57*
Sonstiges
PROMAT
9000453814
ab € 1,70*
Sonstiges
PROMAT
9000453815
ab € 1,57*
Sonstiges
PROMAT
9000453830
ab € 3,34*
Sonstiges
PROMAT
9000453831
ab € 3,35*
Sonstiges
PROMAT
9000453832
ab € 3,34*
Sonstiges
PROMAT
9000453833
ab € 3,35*
Sonstiges
PROMAT
9000453806
ab € 4,41*
Sonstiges
PROMAT
9000453807
ab € 4,43*
Sonstiges
PROMAT
9000453808
ab € 4,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.