Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Pilotenjacke Gr.L gelb PREVEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutz-Pilotenjacke Gr.L gelb PREVEN
Warnschutz-Pilotenjacke Gr.L gelb PREVEN
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-979284
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     174GA/L
EAN/GTIN:
     4029201136000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
EN 20471 Kl. 2 · EN 343 Kl. 3/1 · 100% Polyester · 2 Brust- und Seitentaschen · 1 Ärmeltasche · 1 Innentasche · Kapuze im Kragen · Steppfutter · abtrennbare Ärmel · Fleecekragen · Kapuze im Kragen · verstellbare Druckknöpfe im Ärmelabschluss
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Größe:
L
Marke:
PREVENT
Material:
100% Polyester
Norm:
EN 20471 Kl.2
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
18
1
€ 4,95*
ab € 22,96*
€ 31,70*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,11*
€ 31,82*
1 Tag
18
1
€ 5,50*
ab € 24,29*
€ 32,02*
3 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 24,19*
€ 32,02*
3 Tage
18
1
€ 4,99*
ab € 25,85*
€ 33,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
174OA/L
ab € 23,13*
Ähnlich
ASATEX
174GA/M
ab € 23,09*
Ähnlich
ASATEX
174OA/M
ab € 23,10*
Ähnlich
ASATEX
174GA/XL
ab € 22,98*
Ähnlich
ASATEX
174OA/XL
ab € 22,80*
Ähnlich
ASATEX
174GA/XXL
ab € 23,02*
Ähnlich
ASATEX
174OA/XXL
ab € 22,79*
Ähnlich
ASATEX
174GA/XXXL
ab € 24,92*
Ähnlich
ASATEX
174OA/XXXL
ab € 23,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.