Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Pilotenjacke Gr.L gelb PREVENT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000380421
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     174GA/L
EAN/GTIN:
     4029201136000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
EN 20471 Kl. 2 · EN 343 Kl. 3/1 · 100% Polyester · 2 Brust- und Seitentaschen · 1 Ärmeltasche · 1 Innentasche · Kapuze im Kragen · Steppfutter · abtrennbare Ärmel · Fleecekragen · Kapuze im Kragen · verstellbare Druckknöpfe im Ärmelabschluss
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Größe:
L
Marke:
PREVENT
Material:
100% Polyester
Norm:
EN 20471 Kl.2
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 22,96*
€ 31,70*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,11*
€ 31,82*
2 Tage
18
1
€ 5,50*
ab € 24,29*
€ 32,02*
Lager 1690
13
1
€ 5,99*
ab € 24,19*
€ 32,02*
4 Tage
18
1
€ 4,99*
ab € 25,85*
€ 33,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 7 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 9 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
174OA/L
ab € 23,13*
Ähnlich
ASATEX
174GA/M
ab € 23,09*
Ähnlich
ASATEX
174OA/M
ab € 23,10*
Ähnlich
ASATEX
174GA/XL
ab € 22,98*
Ähnlich
ASATEX
174OA/XL
ab € 22,80*
Ähnlich
ASATEX
174GA/XXL
ab € 23,02*
Ähnlich
ASATEX
174OA/XXL
ab € 22,79*
Ähnlich
ASATEX
174GA/XXXL
ab € 24,92*
Ähnlich
ASATEX
174OA/XXXL
ab € 23,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.