| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-975732 Herst.-Nr.: 23431-4 EAN/GTIN: 4025888165890 |
| |
|
| | |
| EN ISO 20471 Kl. 3 (Innenjacke separat Kl. 3, Weste separat Kl. 2), EN 343 Kl. 3/1 (Außenjacke separat Kl. 3/3, Innenjacke, Weste separat Kl. 3/1), EN ISO 13688 · 100% Polyester, Oxford, mit PU-Beschichtung · Futter: 100% Polyester · Wattierung: 100% Polyester · wind- und wasserdicht · hoch atmungsaktiv (5000 g/m²/24h) · Nähte geschweißt · robustes Oxfordgewebe: öl- und schmutzabweisend, hoch abrieb- und reißfest · Innenjacke kann auch als Weste getragen werden · abnehmbare Kapuze · Wassersäule 10000 mm · Außenjacke Taschen: 2 Brust- und Hüfttaschen, 1 Ärmel- und Handytasche · Innenjacke Taschen: 2 Brust- und Hüfttaschen, 2 Innentaschen Weitere Informationen: | | Farbe: | orange/marine | Größe: | XXL | Marke: | ELYSEE | Material: | 100% Polyester | Norm: | EN ISO 20471 Kl. 3, EN 343 Kl. 3/1, EN ISO 13688 | PSA-Kategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Kälteschutzmantel, Kälteschutzparka, Winter-Parka, Winterparka, winterjacke orange xxl, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke orange, Warnschutzbekleidung, Warnschutzparkas, 4000380078 |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 88,54* | € 106,75* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 92,11* | € 107,79* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 94,88* | € 110,93* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,84* | € 111,45* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 120,96* | € 156,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|