Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-908045 Herst.-Nr.: 44330801 EAN/GTIN: 4007220295342 |
| |
|
| | |
| Filzscheiben werden überwiegend mit dem Werkzeugumfang eingesetzt. Sie dienen überwiegend zur Hochglanzpolitur. Filzscheiben mit Metalleinlage (MS) werden für einen erhöhten Materialabtrag beim Vorpolieren mit Diamantschleifpasten verwendet.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Biegwellenantrieb, Geradschleifer· Anwendungsempfehlung: Diamantpolierpasten und Polierpastenriegel verwenden. Beim Wechsel der Polierpaste ein neues, unbenutztes Polierwerkzeug einsetzen.· Bearbeitbare Werkstoffe: Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy), Edelstahl (INOX), Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC, Stähle bis 1.200 N/mm² (· Bestellhinweise: Passenden Werkzeughalter bitte separat bestellen.· Form: Scheibe· RPM, opt., von: 1000RPM· Sicherheitshinweise: Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.· Vorteile: Exakte Beibehaltung geometrischer Formen aufgrund ihrer Härte. Frei profilierbar und somit auch für Werkzeuge mit komplizierten Geometrien einsetzbar. Weitere Informationen: | | Ø: | 80 mm | Bohrungs-Ø: | 10 mm | Ausführung: | MS (Metalleinlage) | Anwendungsbereich: | Polieren | Breite: | 10 mm | max. Drehzahl: | 7500 min-¹ | empfohlene Drehzahl: | 2000 min-¹ | Marke: | PFERD | Durchmesser: | 80 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lammfell-Polierscheibe, Lammfellhaube, Lammwollhaube, Polierscheibe, Polierschleifscheibe, pferd filzscheibe, filzpolierscheibe, Polierringe, Sisaltuch, Satinierringe, 8000430495 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Box | € 5,00* | ab € 12,72* | € 16,01* | | | | | 17 Tage | | | 5 | | pro Box | Frei Haus | ab € 12,89* | € 16,18* | | | | | | | | 5 | | pro Box | € 4,90* | ab € 13,05* | € 16,84* | | | | | 4 Tage | | | 5 | | pro Box | € 4,30* | ab € 13,31* | € 16,89* | | | | Lager 4757 | | | | 5 | | pro Box | € 4,95* | ab € 14,37* | € 19,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 14,37* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen | Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 95,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|