Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FK SC 8010/10 MS, Pferd Filzscheiben FK SC 8010/10 MS 44330801


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
Artikel-Nr.:
     260W-534398
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44330801
EAN/GTIN:
     4007220295342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filzpolierscheibe
Filzscheibe
Polierfilz
Baumwollpolierscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

FK SC 8010/10 MS, Filzscheiben FK SC 8010/10 MS 44330801, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
180 GRAMM
Ausführung:
MS (Metalleinlage)
Bohrungs-ø:
10 mm
Breite:
10 mm
Durchmesser:
80 mm
Opt. RPM von:
1000 RPM
Max. RPM:
7500 RPM
Hersteller-Produktbezeichnung:
FK SC 8010/10 MS
Masse (Gewicht):
0.16 kg
max. Drehzahl:
7500 1/s
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
69
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 12,75*
€ 15,96*
Lager 260
nicht lagernd
5
pro Box
Frei Haus
ab € 12,89*
€ 16,15*
5 Tage
407
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 13,38*
€ 16,93*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 13,08*
€ 17,49*
14 Tage
unbekannt
5
pro Box
€ 7,90*
ab € 15,78*
€ 20,42*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 16,15*
€ 19,22
pro Box
ab 10 Boxen
€ 15,95*
€ 18,98
pro Box
ab 25 Boxen
€ 15,27*
€ 18,17
pro Box
ab 50 Boxen
€ 14,39*
€ 17,12
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 12,89*
€ 15,34
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 12,89* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 80,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240182
ab € 40,75*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240192
ab € 40,72*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240152
ab € 40,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240202
ab € 40,74*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240162
ab € 40,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240172
ab € 40,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240011
ab € 180,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240010
ab € 89,41*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240115
ab € 180,26*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240015
ab € 89,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240002
ab € 181,68*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240001
ab € 89,67*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240130
ab € 180,88*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240030
ab € 89,57*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240103
ab € 180,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.