| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-862662 Herst.-Nr.: 2370-3 EAN/GTIN: 4025888248951 |
| |
|
| | |
| EN ISO 20471 Kl. 1, EN 343 Kl. 3/1, EN ISO 13688 · Obermaterial: PU auf Polyester-Trägermaterial, ca. 190 g/m² · atmungsaktiv, wind- und wasserdicht (Wassersäule: 8.000 mm) · extrem leichtes, geschmeidiges Material · geschweißte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte · Hosenbeinabschluss verstellbar mittels Druckknopf · Nähte doppelt verschweißt · elastischer Taillenbund mit zusätzlichem Schnürzug · dehnbar in Längs- und QuerrichtungWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 190g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb/schwarz | Größe: | XL | Marke: | NORWAY | Material: | PU auf Polyester-Trägermaterial | Norm: | EN 20471 Kl. 1, EN 343 Kl. 3/1, EN 13688 | PSA-Kategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, regenhose gelb, regenbundhose, regenhose xl, Warnschutzhosen, Warnschutz-Hose, Warnschutzbekleidung, 4000380197 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,32* | € 19,29* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 14,53* | € 19,38* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,44* | € 19,55* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | Frei Haus | ab € 14,51* | € 20,73* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,07* | € 30,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|