| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-809615 Herst.-Nr.: 4175-L EAN/GTIN: 4031301018063 |
| | |
|
| | |
| Herauszippbare Faserpelz-Innenweste mit Brusttasche · sowie abnehmbare Ärmel und Faserpelz-Kragen. 2 Reißverschluss-Brusttaschen · auf linke Seite mit Handy-Taschenkombination · 2 Eingriff-Taschen mit Patten-Abdeckungen · 1 Ärmeltasche links. 1 Brustinnentasc. Die vielseitig einsetzbaren 4-in-1-Pilotenjacken bestechen durch den klassischen Schnitt und viele praktische Details. Durch die flexible Ausstattung · wie eine herausnehmbare Faserpelz-Weste · ein abnehmbarer Kragen sowie abnehmbare Ärmel ist die Jacke vielseitig wandelbar. · Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, LagerwesenWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 250g/m²· Materialzusammensetzung: Obermaterial: 60% Polyester, 40% Baumwolle, Futter: 100% Polyester, Innenweste aus Faserpelz: 100% Polyester, Wattierung in Ärmeln: 100% Polyester Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Größe: | L | Material: | 60% Polyester/40% Baumwolle | Marke: | TEXXOR | PSA-Kategorie: | I |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fliegerjacke, Kombipilotenjacke, Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke texxor, arbeitsjacke weiß, arbeitsjacke gr l, Pilotenjacken, Piloten-Jacke, Winterjacken, 8000078322 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,29* | € 29,47* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,57* | € 30,73* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 24,02* | € 36,03* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 36,14* | € 47,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|