| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-808955 Herst.-Nr.: 1201052 EAN/GTIN: 4030913006277 |
| |
|
| | |
| Tristep Bundjacke kornblau/marine 52. Extrem belastbar. Die bequeme Bundjacke hält Strapazen stand · ist einlauffest nach DIN EN ISO 6330 und überzeugt durch eine lange Lebensdauer.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 320g/m²· Ärmellänge: 1/1 Arm· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 054275· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 064178· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114 Weitere Informationen: | | Farbe: | kornblau/marine | Größe: | 52 | für wen?: | Herren | Marke: | PLANAM | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | Norm: | DIN EN ISO 6330 | PSA-Kategorie: | I |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, planam bundjacke kornblau gr. 52, herren jacke, herrenjacke dunkelblau, Berufsbekleidung, Jacken, 4705041123 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 24,19* | € 33,39* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 24,36* | € 34,08* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,52* | € 34,24* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 25,58* | € 34,61* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 27,70* | € 37,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|