Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose BW 290 Gr.50 kornblau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose BW 290 Gr.50 kornblau PLANAM
Latzhose BW 290 Gr.50 kornblau PLANAM
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-806613
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     121050
EAN/GTIN:
     4030913121505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
100% Baumwolle, ca. 290 g/m² · einlauffest nach DIN EN ISO 6330 · zusätzlich aufgesetzte Latztasche · 1 Gesäß- und Maßstabtasche · verstellbare Seitenschlitze · hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem elastischem Zwischenteil · Sicherheitsschnalle an den Trägern · UV Standard 801, Öko-Tex Standard 100Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 290g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
50
Marke:
PLANAM
Material:
100% Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
I
für wen?:
Herren
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose planam canvas kornblau, maler latzhose, malerlatzhose gr50, Latzhosen, Latz-Hose, Blaumann, 4705040021
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 17,93*
€ 23,25*
Lager 4757
19
1
€ 4,95*
ab € 17,99*
€ 23,79*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,92*
€ 23,91*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 18,81*
€ 23,91*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 19,51*
€ 24,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0121046
ab € 17,82*
Ähnlich
Planam
0121048
ab € 17,91*
Ähnlich
Planam
0121052
ab € 17,95*
Ähnlich
Planam
0121054
ab € 17,89*
Ähnlich
Planam
0121056
ab € 19,67*
Ähnlich
Planam
0121058
ab € 19,71*
Ähnlich
Planam
0121060
ab € 19,68*
Ähnlich
Planam
0116024
ab € 14,89*
Ähnlich
Planam
0121024
ab € 17,83*
Ähnlich
Planam
0121025
ab € 17,82*
Ähnlich
Planam
0121026
ab € 17,85*
Ähnlich
Planam
0121027
ab € 17,94*
Ähnlich
Planam
0121028
ab € 17,88*
Ähnlich
Planam
0121029
ab € 17,87*
Ähnlich
Planam
0121042
ab € 17,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.