Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Latzhose BW 290 kornblau Größe 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0121
Planam 0121
Artikel-Nr.:
     2627A-4705012150
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0121050
EAN/GTIN:
     4030913121505
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose

Der Evergreen in neuer Natürlichkeit!

  • Brustlatz mit Messing-Reißverschluss
  • zusätzlich aufgesetzte Latztasche
  • 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen
  • verstellbare Seitenschlitze
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem elastischen Zwischenteil
  • 1 Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
50
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose planam canvas kornblau, maler latzhose, malerlatzhose gr50, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 17,97*
€ 23,31*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,78*
€ 23,98*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 18,87*
€ 23,98*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 19,46*
€ 24,62*
1 Tag
19
1
€ 5,50*
ab € 19,89*
€ 25,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0121046
ab € 17,89*
Ähnlich
Planam
0121048
ab € 17,91*
Ähnlich
Planam
0121052
ab € 17,97*
Ähnlich
Planam
0121054
ab € 17,98*
Ähnlich
Planam
0121056
ab € 19,64*
Ähnlich
Planam
0121058
ab € 19,75*
Ähnlich
Planam
0121060
ab € 19,73*
Ähnlich
Planam
0116024
ab € 14,84*
Ähnlich
Planam
0121024
ab € 17,92*
Ähnlich
Planam
0121025
ab € 17,98*
Ähnlich
Planam
0121026
ab € 17,97*
Ähnlich
Planam
0121027
ab € 17,86*
Ähnlich
Planam
0121028
ab € 17,81*
Ähnlich
Planam
0121029
ab € 17,83*
Ähnlich
Planam
0121042
ab € 17,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.