Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose, 100% BW, 290 g/qm,Größe 50,kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose, 100% BW, 290 g/qm,Größe 50,kornblau
Latzhose, 100% BW, 290 g/qm,Größe 50,kornblau
Artikel-Nr.:
     4012-975037
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     121050
EAN/GTIN:
     4030913121505
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose planam canvas kornb...
arbeitslatzhosen blau
Latzhose BW 290 g

Ausführung:
• Verstellbare Seitenschlitze
• Hochgezogenes Rückenteil
• Elastisches Zwischenteil
• Sicherheitsschnallen an den Trägern
• Latz-, Vorder-, Gesäß- und Maßstabtaschen
Norm:
• Einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Material:
• 100 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
50
Farbe:
kornblau
Herstellerartikelnummer:
121050
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, Hose, Hosen, Latzhose, Latzhosen
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
6
€ 4,79*
ab € 20,96*
€ 22,71*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,46*
€ 22,96*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,71*
€ 23,62*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 21,71*
€ 23,62*
2 Tage
13
€ 4,95*
ab € 20,79*
€ 24,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0121046
ab € 20,74*
Ähnlich
Planam
0121048
ab € 20,40*
Ähnlich
Planam
0121052
ab € 20,48*
Ähnlich
Planam
0121054
ab € 20,73*
Ähnlich
Planam
0121056
ab € 22,44*
Ähnlich
Planam
0121058
ab € 22,37*
Ähnlich
Planam
0121060
ab € 22,57*
Ähnlich
Planam
0116024
ab € 17,72*
Ähnlich
Planam
0121024
ab € 21,12*
Ähnlich
Planam
0121025
ab € 21,05*
Ähnlich
Planam
0121026
ab € 21,00*
Ähnlich
Planam
0121027
ab € 21,01*
Ähnlich
Planam
0121028
ab € 21,12*
Ähnlich
Planam
0121029
ab € 21,08*
Ähnlich
Planam
0121042
ab € 21,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.