| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-682660 Herst.-Nr.: 001195_10 EAN/GTIN: 4041095011959 |
| | |
|
| | |
| Gesäumt, reinweiß. Mit Schichtel. In schwerer Qualität. Material: Baumwolle Kartoninhalt: 600 Paar. Weitere Informationen: | | Farbe: | naturweiß | Größe: | 10 | Ausführung: | für Herren | Material: | Baumwoll-Trikot | PSA-Kategorie: | I | Marke: | ASATEX |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutzhandschuhe weiß gr.10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, HANDSCHUH, BAUMWOLLTRIKOT, 4.04E+12, 16411, 6000194, 996839, 2203, 901100701, 18007, 20282, 524201, 1899, 96000005, Z018007, 682660, 4000371251, 001195_10, ARBEITSHANDS, BW, HANDSCHUHE, 4.00E+12, 1195, 4.03E+12, BAUMWOLLHANDSCHUHE |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 4,77* | € 5,86008* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,54* | € 6,04008* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,295* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|