Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-618321 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015448691174 |
| |
|
| | |
| bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung · ergonomisch geformter Sitz und Rückenlehne mit robusten Integralschaumpolster beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar · extra hohe Rückenlehne Höhe 520 mm mit integrierter Lendenwirbelabstützung pendelnd gelagert, mit stufenloser Neigungsverstellung und 10-facher Höhenverstellung · Sitzfläche mit Beckenabstützung und abgerundeter Vorderkante Fünffuß-Untergestell aus stabilem Stahlrohr, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte BödenWeitere technische Eigenschaften:· Lehnenhöhe: 520mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kontaktrückenlehne + Sitzneigung | Gestellausführung: | Rollen | Sitz/Rückenlehne: | Integralschaum | Polsterfarbe: | schwarz | Sitzhöhenverstellung: | 440-620 mm | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl, Arbeitsdrehstühle, Stuhl, Stühle, 9000425201 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 168,20* | € 213,86* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,26* | € 214,91* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 179,15* | € 218,77* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 185,52* | € 224,65* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 168,33* | € 225,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|