Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl PROMAT Bodengleiter+Fußring Integralschaum schwarz 580-850mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-9000425202
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000425202
EAN/GTIN:
     4015448691181
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Arbeitsdrehstuhl PROMAT Bodengleiter+Fußring Integralschaum schwarz 580-850mm

bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung · ergonomisch geformter Sitz und Rückenlehne mit robusten Integralschaumpolster beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar · extra hohe Rückenlehne Höhe 520 mm mit integrierter Lendenwirbelabstützung pendelnd gelagert, mit stufenloser Neigungsverstellung und 10-facher Höhenverstellung · Sitzfläche mit Beckenabstützung und abgerundeter Vorderkante Fünffuß-Untergestell aus stabilem Stahlrohr, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und höhenverstellbarem Fußring für erhöhte Sitzposition Weitere technische Eigenschaften: · Lehnenhöhe: 520mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kontaktrückenlehne + Sitzneigung
Gestellausführung:
Bodengleiter + Fußring
Sitz/Rückenlehne:
Integralschaum
Polsterfarbe:
schwarz
Sitzhöhenverstellung:
580-850 mm
Marke:
PROMAT
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,53*
€ 326,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,18*
€ 306,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,65*
€ 267,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,59*
€ 261,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,93*
€ 247,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
9000425200
ab € 163,22*
Ähnlich
PROMAT
9000425201
ab € 167,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.