Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher, 2100-14, SW14mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschraubendreher, 2100-14, SW14mm,
Winkelschraubendreher, 2100-14, SW14mm,
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-525420
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2100-14
EAN/GTIN:
     4000896011445
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
Oberfläche: vernickelt DIN ISO 2936 Abtrieb: Innen-Sechskant Profil Schlüsselweite: 14 mm Abmessungen / Länge: 70 mm Länge l1: 154 mm Netto-Gewicht (kg): 0.25 kg * = Außerhalb der DIN-ReiheWeitere technische Eigenschaften:· Material: Chrom-Vanadium· Abtrieb: Innen-Sechskant Profil· Netto-Gewicht (kg): 0,25kg· Norm: DIN ISO 2936· Oberfläche: vernickelt· Schlüsselweite s1xs2: 14
Weitere Informationen:
Größe:
14 mm
Länge:
70 mm
Schenkellänge:
154 mm
Marke:
HAZET
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,09*
€ 8,84*
9 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,34*
€ 9,09*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,84*
€ 9,83*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,16*
€ 9,89*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 8,42*
€ 10,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.