Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12643-2100-14 Herst.-Nr.: 2100-14 EAN/GTIN: 4000896011445 |
| |
|
| | |
| - Oberfläche: vernickelt
- DIN ISO 2936
- Abtrieb: Innen-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 14 mm
- Abmessungen / Länge: 70 mm
- Länge l1: 154 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.25 kg
* = Außerhalb der DIN-Reihe Weitere Informationen: | | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | Netto-Gewicht (kg): | ,25 kg | Oberfläche: | vernickelt | Norm: | DIN ISO 2936 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel din 911 14mm, din iso 2936, iso2936 14mm, Winkelschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,09* | € 8,84* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,34* | € 9,09* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,84* | € 9,83* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,16* | € 9,89* | | | | Lager 1498 | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 8,42* | € 10,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 102,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|