Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-881746 Herst.-Nr.: 2100-14 EAN/GTIN: 4000896011445 |
| |
|
| | |
| - Oberfläche: vernickelt
- DIN ISO 2936
- Made In Germany
- Schlüsselweite: 14
- Gesamtlänge: 70 mm
- Länge l1: 154 mm
- Abtrieb: Innen-Sechskant Profil
- Netto-Gewicht (kg): 0.25 kg
* = Außerhalb der DIN-Reihe |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel din 911 14mm, din iso 2936, iso2936 14mm, 210014 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,51* | € 9,05* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,76* | € 9,29* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,14* | € 10,00* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,59* | € 10,06* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 9,98* | € 10,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 90,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|