Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachpinsel Lasur braun/weiß 1,5'' Breite 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachpinsel Lasur braun/weiß 1,5'' Breite 38 mm
Flachpinsel Lasur braun/weiß 1,5'' Breite 38 mm
Artikel-Nr.:
     4757-349558
Hersteller:
     Bergin
Herst.-Nr.:
     0106-038_B
EAN/GTIN:
     9009887102150
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Flachpinsel
Für verschiedene Lacke und Holzschutz. Borsten: 70 % synthetisch braun, lang und 30 % natur weiß, kurz. 8. Stärke. Holzstiel mit grüner Spitze. Weißblechzwinge. Breite 25 mm, Borstenlänge 48 mm.
Weitere Suchbegriffe: Synthetikpinsel, flachpinsel synthetik, borstenpinsel (handwerk), flachpinsel 1,5", FLACHPINSEL, LASUR, SYN/NAT, 9.01E+12, 217943, 349558, 0106-038_B, BERGIN, LACKIERPINSEL, PINSEL, #NV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 24 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.