| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-220181 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 52108 EAN/GTIN: 4250560501516 |
| |
|
| | |
| rund · beste helle Chinaborsten · auf Schluss gearbeitet · hitzebeständig · lösungsmittelbeständig · doppelter Fadenvorband · Nickelring · roher Holzstiel - für höchste AnsprücheWeitere technische Eigenschaften:· Bestückung: helle Chinaborste· Ø: 20mm· Stiel: roher Holzstiel Weitere Informationen: | | Größe: | 8 | Borstenlänge: | 82 mm | Qualität: | Maler | Marke: | NÖLLE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 5,11* | € 6,40* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,14* | € 6,44* | | | | | 17 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,22* | € 6,65* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 5,32* | € 7,22* | | | | Lager 4757 | | | | 12 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,48* | € 7,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 89,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|