Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel BE Safety 40.1 Mid Gr


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsstiefel BE Safety 40.1 Mid Gr
Sicherheitsstiefel BE Safety 40.1 Mid Gr
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-210469
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     610015-8
EAN/GTIN:
     4044465250934
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Mikrofaser / Textil · atmungsaktiv durch GORE-TEX® Extended Innenfutter · HAIX® Composite Schutzkappe · metallfreie und flexible Durchtritthemmung · PU Dämpfungskeil · HAIX® Anti Slip System Gummi/PU Laufsohle · HAIX® Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite · ESD · antistatisch · HAIX® CO System · nach DGUV 112-191 · metallfreiWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: metallfrei· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/blau
Größe:
8 (42)
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 HRO HI CI WR SRC ESD
Marke:
HAIX
Ausführung:
metallfrei, Gore-Tex
Material:
Mikrofaser/Textil
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, haix arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsstiefel S3, HAIX, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, 4721000039
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
8
€ 4,95*
ab € 106,15*
€ 135,76*
€ 4,90*
ab € 111,59*
€ 135,87*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 119,57*
€ 142,55*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,47*
€ 144,87*
2 Tage
6
€ 5,50*
ab € 124,41*
€ 147,97*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 135,76*
€ 161,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 130,89*
€ 155,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 122,06*
€ 145,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 114,12*
€ 135,80
pro Paar
ab 20 Paar
€ 111,72*
€ 132,95
pro Paar
ab 500 Paar
€ 106,15*
€ 126,32
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAIX Group
610009-10,5
ab € 100,23*
Ähnlich
HAIX Group
610009-11
ab € 99,73*
Ähnlich
HAIX Group
610009-12
ab € 99,52*
Ähnlich
HAIX Group
610015-6,5
ab € 105,81*
Ähnlich
HAIX Group
610015-7
ab € 105,24*
Ähnlich
HAIX Group
610015-7,5
ab € 106,16*
Ähnlich
HAIX Group
610015-8,5
ab € 106,10*
Ähnlich
HAIX Group
610015-9
ab € 105,58*
Ähnlich
HAIX Group
610015-9,5
ab € 105,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.