Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte für GFS Einhand-Türwächter 175 x 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montageplatte für GFS Einhand-Türwächter 175 x 170 mm
Montageplatte für GFS Einhand-Türwächter 175 x 170 mm
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-207184
Hersteller:
     GFS GmbH
Herst.-Nr.:
     991 470
EAN/GTIN:
     4054773002842
Suchbegriffe:
Basic-Türwächter
Einhand-Türwächter
Einhandtürwächter
Montageplatte
Zur Montage an einem Glasrahmen. Rechts / links verwendbar. Für normale und kurze Türschilder. Stahl grün lackiert. Für Einhand-Fluchtwächter.
Weitere Informationen:
passend für:
EH-Türwächter
Breite:
170 mm
Länge:
175 mm
Ausführung:
Montage an Glastüren
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Abmessung:
175 x 170 mm
Marke:
GFS
Weitere Suchbegriffe: Montageplatte Normalgestänge, Türwächterplatte, montageplatte normalgestänge, STAHLPLATTE, F.GLASRAHMENM, 4.05E+12, 129285, 101817, LV, POS., 64, 3000250546, 991, 470, 991470, GFS
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
23
€ 4,95*
ab € 42,06*
€ 55,70*
2 Tage
300
€ 4,85*
ab € 44,15*
€ 55,97*
3 Tage
13
€ 5,99*
ab € 46,08*
€ 58,20*
1 Tag
18
€ 5,50*
ab € 46,06*
€ 58,26*
6 Tage
18
€ 5,99*
ab € 45,66*
€ 58,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901670
ab € 42,75*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901671
ab € 47,77*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991471
ab € 57,26*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991770
ab € 49,10*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991771
ab € 62,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.