Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagepl.901-/ 991 470 Mont.an GLT EH-Türwächter DIN L/R L175xB170mm GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montageplatte für Glasrahmen, für kurze und normale Tüürschilder, grün
Montageplatte für Glasrahmen, für kurze und normale Tüürschilder, grün
Artikel-Nr.:
     1498-3000250546
Herst.-Nr.:
     991 470
EAN/GTIN:
     4251851699479
Suchbegriffe:
Basic-Türwächter
Einhand-Türwächter
Einhandtürwächter
Montageplatte
zur Montage an einer Glasrahmen-Tür · rechts/links verwendbar · für normale und kurze Türschilde · Stahl grün lackiertWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: grün lackiert
Weitere Informationen:
passend für:
EH-Türwächter
Breite:
170 mm
Länge:
175 mm
Ausführung:
Montage an Glastüren
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Abmessung:
175 x 170 mm
Marke:
GFS
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
€ 4,95*
ab € 42,06*
€ 55,70*
3 Tage
300
€ 4,85*
ab € 44,15*
€ 55,97*
4 Tage
13
€ 5,99*
ab € 46,08*
€ 58,20*
Lager 1498
18
€ 5,50*
ab € 46,06*
€ 58,26*
7 Tage
18
€ 5,99*
ab € 45,66*
€ 58,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901670
ab € 42,75*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901671
ab € 47,77*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991471
ab € 57,26*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991770
ab € 49,10*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991771
ab € 62,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.