| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-203706 Herst.-Nr.: 7353 EAN/GTIN: 4041518182938 |
| |
|
| | |
| an der Laufschiene befestigter Türschließer bis 80 kg Flügelgewicht, inkl. verlängerten Tragschrauben · Zugkraft einstellbar · verwendbar mit Modul.Konzept 80 · max. Drahtseillänge 2500 mm, mögliche Kombination mit HELM SmartStop FG 30, FG 50, FG 80 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 SmartClose inkl. Tragschrauben | Ausführung: | selbständiger Türschließer | Dämpfung: | 1-seitig | passend für: | Modul.Konzept 80 | Flügelgewicht: | max. 80 kg | Modell: | FG 80 | Befestigungsart: | zum Anschrauben | Marke: | HELM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 101,33* | € 122,74* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,91* | € 125,77* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 98,22* | € 128,57* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,51* | € 128,61* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,68* | € 128,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|