Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschließer TS 5000 RFS EN 2-5 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Türschließer TS 5000 RFS EN 2-5 silber
Türschließer TS 5000 RFS EN 2-5 silber
Artikel-Nr.:
     4757-200035
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     155481
EAN/GTIN:
     4000040134198
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
geze türschließer silber
Gleitschienenschließer, geprüft nach DIN EN 1154, EN 1155, erfüllt die Anforderungen für Barrierefrei nach DIN 18040, allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt als Feststellanlage, mit elektrischer Feststellung und Rauchschalter, Eingangsspannung 230 V AC, Frequenz Versorgungsspannung 50/50 Hz, Einschaltdauer 100%, Schutzart IP20, Schließkraft einstellbar, Öffnungswinkel max. 180°, flexible Öffnungsbegrenzung, Feststellpunkt 85°-160°, Freilauffunktion, Sicherheitsventil gegen mutwillinge Bschädigung, Rauchschalter integriert, optische Betriebsanzeige, Verschmutzungsanzeige, Alarmschwellennachführung, für Rauch- und Feuerschutztüren geeignet, DIN links und rechts verwendbar.
Mit Gleitschiene!
Montageart: Sturzmontage Bandseite
HINWEIS: Nach der Richtlinie für Feststellanlagen ist die Verwendung eines Unterbrechertasters in Deutschland vorgeschrieben!
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer geze, obentürschließer, GEZE, TÜRSCHLIEßER, TS, 5000, 4.00E+12, 130759, 100246, 200035, 155481, TS5000RFS, BBKATALOG, #NV
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 845,85*
€ 1.034,40*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1.253,48*
€ 1.359,05*
1 Tag
6
pro Satz
Frei Haus
ab € 1.508,74*
€ 1.622,24*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.034,40*
€ 1.230,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 996,75*
€ 1.186,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 934,40*
€ 1.111,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 895,08*
€ 1.065,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 866,20*
€ 1.030,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 845,85*
€ 1.006,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
059107
ab € 13,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.