Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Türschließer TS 5000 RFS, EN 3-6, 1-flg. Gleitschiene, silber


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Symbol zu GEZE Türschließer TS 5000 RFS, EN 3-6, 1-flg. Gleitschiene, silber
Symbol zu GEZE Türschließer TS 5000 RFS, EN 3-6, 1-flg. Gleitschiene, silber
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
LOGO zu GEZE Türschließer TS 5000 RFS, EN 3-6, 1-flg. Gleitschiene, silber
Artikel-Nr.:
     3145-102280803
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     155481
EAN/GTIN:
     4042938554817
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
geze türschließer silber
GEZE Türschließer TS 5000 RFS, EN 3-6, 1-flg. Gleitschiene, silber

mit Gleitschiene
1-flügelig

Mit Freilauf-Funktion, aktivierbar über elektrohydraulische Feststellung durch einmaliges Öffnen der Tür auf ca. 90°
mit regulierbarer Öffnungsdämpfung

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Montageart:
Türblattmontage Bandseite
Flügelbreite bis:
1400 mm
Größe EN:
3-6
Flügelanzahl:
1
Öffnungsdämpfung:
J
Type:
TS 5000 RFS, EN 3-6
Ausführung:
mit Freilauffunktion, mit integrierter Rauchschalterzentrale
Marke:
Geze
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer geze, obentürschließer, GEZE, Geze TS5000rfs, barrierefrei, geze TS 5000rfs, geze ts5000 freilauftürschliesser
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 845,85*
€ 1.034,40*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1.253,48*
€ 1.359,05*
Lager 3145
6
pro Satz
Frei Haus
ab € 1.508,74*
€ 1.622,24*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.622,24*
€ 1.930,47
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.593,82*
€ 1.896,65
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.543,72*
€ 1.837,03
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.516,75*
€ 1.804,93
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.508,74*
€ 1.795,40
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
059107
ab € 13,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.