Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss Schlosskörper-B.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zylindervorhangschloss Schlosskörper-B.5
Zylindervorhangschloss Schlosskörper-B.5
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-198284
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     116 PC 50
EAN/GTIN:
     4003482012406
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
massiven Messingkörper · gehärtete Bügel doppelt verriegelt · für die Integration in vorhandene und neue Schließanlagen · Lieferung ohne Zylinder · für fast alle DIN gerechten Pro?l-Halbzylinder (Länge 10/30 mm)
Weitere Informationen:
Schlosskörperbreite:
51,1 mm
Bügelstärke:
8 mm
Bügelweite:
27 mm
Bügelhöhe:
40 mm
Gesamthöhe:
94,1 mm
Marke:
BURG-WÄCHTER
Material:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, burg wächter messing vorhangschloss, messing bügelschloss, bügelschloss burgwächter, Vorhangschlösser, Zylindervorhangschlösser, 3000250418
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
73
1
€ 4,95*
ab € 11,82*
€ 15,70*
1
€ 4,00*
ab € 12,25*
€ 15,76*
1 Tag
10
1
€ 5,90*
ab € 12,83*
€ 16,44*
1 Tag
52
1
€ 5,50*
ab € 14,18*
€ 18,15*
3 Tage
52
1
€ 4,99*
ab € 14,34*
€ 18,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.