Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss Schlosskörper-B.51,1mm MS BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-3000250418
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     116 PC 50
EAN/GTIN:
     4003482012406
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
massiven Messingkörper · gehärtete Bügel doppelt verriegelt · für die Integration in vorhandene und neue Schließanlagen · Lieferung ohne Zylinder · für fast alle DIN gerechten Profil-Halbzylinder (Länge 10/30 mm)
Weitere Informationen:
Schlosskörperbreite:
51,1 mm
Bügelstärke:
8 mm
Bügelweite:
27 mm
Bügelhöhe:
40 mm
Gesamthöhe:
94,1 mm
Marke:
BURG-WÄCHTER
Material:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, burg wächter messing vorhangschloss, messing bügelschloss, bügelschloss burgwächter, Vorhangschlösser, Zylindervorhangschlösser
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
73
1
€ 4,95*
ab € 11,82*
€ 15,70*
1
€ 4,00*
ab € 12,25*
€ 15,71*
1 Tag
10
1
€ 5,90*
ab € 12,83*
€ 16,44*
1 Tag
52
1
€ 5,50*
ab € 14,18*
€ 18,15*
Lager 1736
52
1
€ 4,99*
ab € 14,34*
€ 18,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.