Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTS BTS 84 Festst.EN 3 max.950mm max.Tür


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BTS BTS 84 Festst.EN 3 max.950mm max.Tür
BTS BTS 84 Festst.EN 3 max.950mm max.Tür
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-196128
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     81210002
EAN/GTIN:
     4021226016985
Suchbegriffe:
Bodentürschließer
Bodentürschließer Steckachsen
Bodentürschließer Zementkasten
Obentürschließer
Bodentürschließer für Pendeltüren mit hydraulisch voll kontrolliertem Schließablauf ab ca. 130° · einschließlich Zementkasten und austauschbarer Steckachse · Zubehör wie andere Steckachsen und Vergussmasse auf Anfrage.Weitere technische Eigenschaften:· Feststellbereich bis: 90°· Feststellbereich von: 90°
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feststellung
Größe:
EN 3
Feststellung:
90 °
für Türbreite:
max. 950 mm
Schließerhöhe:
40 mm
Schließertiefe:
108 mm
Schließerlänge:
306 mm
max. Türgewicht:
100 kg
Flügelbreite:
max. 950 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
7
€ 4,95*
ab € 115,55*
€ 149,37*
1 Tag
5
€ 5,50*
ab € 122,67*
€ 149,96*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 123,53*
€ 150,51*
3 Tage
5
€ 4,99*
ab € 122,68*
€ 151,67*
1 Tag
4
€ 5,59*
ab € 126,78*
€ 154,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,37*
€ 177,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,46*
€ 171,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,29*
€ 161,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,81*
€ 155,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 128,12*
€ 152,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,55*
€ 137,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dorma
80210001
ab € 436,21*
Zubehör
Dorma
80220201
ab € 435,80*
Zubehör
Dorma
85311101
ab € 278,99*
Zubehör
Dorma
85322101
ab € 278,10*
Zubehör
Dorma
5548408
ab € 19,54*
Zubehör
Dorma
22232101
ab € 31,84*
Zubehör
Dorma
5548397
ab € 485,72*
Zubehör
Dorma
53140101
ab € 469,02*
Zubehör
Dorma
10200401
ab € 48,59*
Zubehör
dormakaba
46700022
ab € 12,14*
Zubehör
dormakaba
45070001
ab € 26,68*
Zubehör
dormakaba
45090053
ab € 19,44*
Zubehör
dormakaba
45090070
ab € 38,23*
Zubehör
dormakaba
46010001
ab € 18,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.